MASTER APPLIANCE PH-2200-A6 Proheat Varitemp Heat Gun, 50-540 Deg C, 230V, UK Plug
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปืนความร้อน |
ปริมาณอากาศ | 16 cfm |
แอมป์เอซี | 6.2 |
วัสดุองค์ประกอบความร้อน | เซรามิกที่แนบมา |
แหล่งพลังงาน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
ประเภทสวิทช์ | 3 ตำแหน่งโยก |
อุณหภูมิ การตั้งค่า | ตัวแปร |
ช่วงอุณหภูมิ | 130 องศาถึง 1000 องศา F |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
วัตต์ | 1426 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8419899585 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ ชั่วคราว | Air Flow | ปริมาณอากาศ | นาที. อุณหภูมิ | ชนิดเครื่องยนต์ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH-1200 | - | - | 16 cfm | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
PH-1100 | - | - | 16 cfm | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
PH-1400 | - | - | 4 ถึง 16 cfm | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
PH-1500 | - | - | 4 ถึง 16 cfm | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
เอชจี-301เอ | - | - | 23 cfm | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
เอชจี-501เอ | - | - | 23 cfm | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
เอชจี-751บี | - | - | 23 cfm | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.