MASTER COOL 2YAF1-4UU13-3X274 เครื่องทำความเย็นแบบระเหยแบบท่อ 5400 Cfm 3/4hp
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อระบายความร้อนแบบท่อ |
Air Flow | 5400 cfm |
สี | ทรายเย็น |
ความลึก | 48 " |
ปล่อย | ลง |
ขับรถ | กับ |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
ความยาวท่อเปิด | 19-3 / 4 " |
ความกว้างของการเปิดท่อ | 19-3 / 4 " |
ความสูง | 34.625 " |
มอเตอร์ HP | 1/2 |
น้ำหนักในการทำงาน | 263 ปอนด์ |
ความหนาของแผ่น | 8" |
แรงดันปั๊ม | 115 |
ความเร็ว | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
กำลังการผลิตน้ำ | 8 แกลลอน. |
ความกว้าง | 42 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 71.21 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8479891000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เสร็จสิ้น | Air Flow | แอมป์ | ความสูง | วัสดุ | ภาพบรรยากาศ | มอเตอร์ HP | ความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD1C71 | เคลือบผง | 7000 cfm | 17.1 | 34.625 " | ปิดเหล็กชุบสังกะสี | สื่อแข็ง Celdek | 1 | 2 | ฿128,169 | |
AD1C7112 | เคลือบผง | 7000 cfm | 13.8 | 34.625 " | ปิดเหล็กชุบสังกะสี | สื่อแข็ง Celdek | 1 | 2 | ฿134,810 | |
AD1C5112 | เคลือบผง | 5000 cfm | 14.9 | 28 " | ปิดเหล็กชุบสังกะสี | สื่อแข็ง Celdek | 3/4 | 2 | ฿115,956 | |
AD1C51 | เคลือบผง | 5000 cfm | 14.9 | 28 " | ปิดเหล็กชุบสังกะสี | สื่อแข็ง Celdek | 3/4 | 2 | ฿108,492 | |
AS1C7112 | เคลือบผง | 7000 cfm | 17.1 | 34.625 " | ปิดเหล็กชุบสังกะสี | สื่อแข็ง Celdek | 1 | 2 | ฿134,810 | |
AS1C71 | เคลือบผง | 7000 cfm | 17.1 | 34.625 " | ปิดเหล็กชุบสังกะสี | สื่อแข็ง Celdek | 1 | 2 | ฿128,169 | |
AS1C5112 | เคลือบผง | 5000 cfm | 14.9 | 28 " | ปิดเหล็กชุบสังกะสี | สื่อแข็ง Celdek | 3/4 | 2 | ฿115,956 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.