MASTER LOCK กุญแจแบบรวม 1525BLU, เส้นผ่านศูนย์กลางกุญแจมือ 9/32 นิ้ว, หน้าปัดสีน้ำเงิน, ชุบโครเมียม
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กุญแจรวม |
สีผิวกาย | เงิน |
Body Dia | 1 7 / 8 " |
Body Finish | ชุบโครเมียม |
ความสูงของร่างกาย | 1 57 / 64 " |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความหนาของร่างกาย | 3 / 4 " |
ความกว้างของร่างกาย | 1 7 / 8 " |
สีของสายโทรศัพท์ | สีน้ำเงิน |
หมุนตำแหน่ง | ด้านหน้า |
จำนวนตัวเลข | สามตัวเลข |
ระดับความปลอดภัย | ความปลอดภัยทั่วไป |
กุญแจมือ Dia. | 9 / 32 " |
วัสดุกุญแจมือ | เหล็กชุบแข็ง |
ประเภทกุญแจมือ | กุญแจมือมาตรฐาน |
รูปร่าง | รอบ |
การกวาดล้างในแนวตั้ง | 3 / 4 " |
ทนต่อสภาพอากาศ | ไม่ |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | เม็กซิโก |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | กุญแจมือ Dia. | ความสูงของร่างกาย | วัสดุของตัวเครื่อง | กุญแจมือความสูง | วัสดุกุญแจมือ | ความกว้างของกุญแจมือ | รูปแบบตัว | ความหนาของร่างกาย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1502 | 9 / 32 " | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3 / 4 " | เหล็กชุบแข็ง | 13 / 16 " | รอบ | 3 / 4 " | ฿534 | ||
1502BLU | 9 / 32 " | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3 / 4 " | เหล็กชุบแข็ง | 13 / 16 " | รอบ | 3 / 4 " | ฿527 | ||
179LH | 5 / 16 " | - | เหล็ก | 2.25 " | เหล็กชุบแข็ง | 1" | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | - | ฿799 | ||
1175D | 3 / 8 " | 1 15 / 16 " | ทองเหลือง | 1 1 / 16 " | โบรอนคาร์ไบด์ | 15 / 16 " | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 1.25 " | ฿1,587 | ||
1175DLH | 3 / 8 " | 1 15 / 16 " | ทองเหลือง | 2 1 / 16 " | โบรอนคาร์ไบด์ | 15 / 16 " | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 1.25 " | ฿1,807 | ||
1177 | 3 / 8 " | 1 15 / 16 " | ทองเหลือง | 1 1 / 16 " | โบรอนคาร์ไบด์ | 15 / 16 " | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 1.25 " | ฿1,818 | ||
975DLHCOM | 5 / 16 " | - | ทองเหลือง | 2" | เหล็กชุบแข็ง | 1" | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | - | ฿1,486 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.