Master Lock S1850 | Lockout Station ยังไม่บรรจุ หน้ากว้าง 22 นิ้ว | 2cjl4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MASTER LOCK S1850 Lockout Station ความกว้าง 22 นิ้วไม่ได้บรรจุ | AB9EGM 2CJL4

MASTER LOCK S1850 Lockout Station ความกว้าง 22 นิ้วที่ไม่ได้บรรจุ

In Stock
รายการ: AB9EGM รุ่น: S1850ข้ามอ้างอิง: 2CJL4
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
฿11,228 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสถานีล็อค
สีสีเหลือง
ความลึก4.125 "
ความสูง15.5 "
วัสดุโพลีคาร์บอเนต
จำนวนส่วนประกอบ0
จำนวนแม่กุญแจรวมอยู่ด้วย0
ความกว้าง22 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.32
ความสูงของเรือ (ซม.)11.18
ความยาวเรือ (ซม.)59.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)41.15
รหัส HS3925900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • เติม / ไม่ได้บรรจุ (ไม่ได้บรรจุ)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงสูงสุด จำนวนแม่กุญแจจำนวนส่วนประกอบความกว้างราคา
MASTER LOCK 1482B Lockout Station ความสูง 12-1 / 4 นิ้ว | AB9EGB 2CJK3 1482B1.75 "12.25 "4-16 "฿5,718
MASTER LOCK 1483B Lockout Station ความสูง 15-1 / 2 นิ้ว | AB9EGD 2CJK5 1483B1.75 "15.5 "10-22 "฿8,260
MASTER LOCK 1484B Lockout Station ความสูง 22 นิ้วไม่ได้บรรจุ | AB9EGF 2CJK7 1484B1.75 "22 "20-22 "฿10,994
MASTER LOCK S1900 Lockout Station ความสูง 26-1 / 2 นิ้ว | AB9EGP 2CJL7 S19004.125 "26.5 "6-22 "฿15,581
MASTER LOCK S1700 Lockout Station ไม่ได้บรรจุความสูง 9-3 / 4 นิ้ว | AD2YMW 3WPC9 S17003.5 "9.75 "2137.75 "฿1,986

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MASTER LOCK S1850 Lockout Station ความกว้าง 22 นิ้วที่ไม่ได้บรรจุ
฿11,228 / หน่วย