Maudlin Products 031-6-100 | 2pac2 ชิมสต็อก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MAUDLIN PRODUCTS 031-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 นิ้ว x 0.787 มม. | AC2YVP 2PAC2

MAUDLIN PRODUCTS 031-6-100 ซิมโรล 302 ฟูลฮาร์ด 6 x 100 นิ้ว x 0.787 มม

In Stock
รายการ: AC2YVP รุ่น: 031-6-100อ้างอิงข้าม: 2PAC2
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
฿7,693 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชิมหุ้น
ความอดทนความยาว+/- 0.250 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 302
ความแข็ง Rockwellค 40-45
ขนาด6 x 100 "
อารมณ์เต็มฮาร์ด
ความต้านแรงดึง185,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.787mm
ความอดทนความหนา+/- 0.0008 "
ชนิดภาพเขียนม้วน
ความอดทนความกว้าง+/- 0.005 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.79
ความสูงของเรือ (ซม.)20.07
ความยาวเรือ (ซม.)31.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)31.75
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางความยาววัสดุความหนาความอดทนความหนาราคา
MAUDLIN PRODUCTS 001-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 นิ้ว x 0.025 มม. | AC2YGJ 2NZZ6 001-6-100--เหล็กสแตนเลส 3020.025mm+/- 0.0001 "฿3,454
MAUDLIN PRODUCTS 002-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 นิ้ว x 0.051 มม. | AC2YGK 2NZZ7 002-6-100--เหล็กสแตนเลส 3020.051mm+/- 0.0001 "฿3,056
MAUDLIN PRODUCTS 003-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 นิ้ว x 0.076 มม. | AC2YGL 2NZZ8 003-6-100--เหล็กสแตนเลส 3020.076mm+/- 0.0002 "฿2,914
MAUDLIN PRODUCTS 004-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 นิ้ว x 0.102 มม. | AC2YGM 2NZZ9 004-6-100--เหล็กสแตนเลส 3020.102mm+/- 0.0002 "-
RFQ
MAUDLIN PRODUCTS 005-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 นิ้ว x 0.127 มม. | AC2YVD 2PAA1 005-6-100--เหล็กสแตนเลส 3020.127mm+/- 0.0003 "฿3,240
MAUDLIN PRODUCTS 006-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 นิ้ว x 0.152 มม. | เอซีทูอีฟ 2พีเอเอ2 006-6-100--เหล็กสแตนเลส 3020.152mm+/- 0.0005 "฿3,539
MAUDLIN PRODUCTS 007-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 นิ้ว x 0.178 มม. | เอซี2วายวีเอฟ2พีเอเอ3 007-6-100--เหล็กสแตนเลส 3020.178mm+/- 0.0005 "-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAUDLIN PRODUCTS 031-6-100 ซิมโรล 302 ฟูลฮาร์ด 6 x 100 นิ้ว x 0.787 มม
฿7,693 / หน่วย