Maudlin Products 316-015-6-100 | 2nzz3 ชิมสต็อก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MAUDLIN PRODUCTS 316-015-6-100 แผ่นชิมโรล, 316 SS, 6 x 100 นิ้ว x 0.381 มม. | AC2YGF 2NZZ3

MAUDLIN PRODUCTS 316-015-6-100 แผ่นชิมม้วน 316 SS 6 x 100 นิ้ว x 0.381 มม

In Stock
รายการ: AC2YGF รุ่น: 316-015-6-100อ้างอิงข้าม: 2NZZ3
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
฿6,626 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชิมหุ้น
ความอดทนความยาว+/- 0.250 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 316
ความแข็ง RockwellB88
ขนาด6 x 100 "
อารมณ์อบ
ความต้านแรงดึง80000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.381mm
ความอดทนความหนา+/- 0.0005 "
ชนิดภาพเขียนม้วน
ความอดทนความกว้าง+/- 0.005 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.52
ความสูงของเรือ (ซม.)19.56
ความยาวเรือ (ซม.)31.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)32
รหัส HS7220120000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดความหนาความอดทนความหนาความอดทนความกว้างราคา
MAUDLIN PRODUCTS 316-002-6-50 แผ่นชิมโรล, 316 SS, 6 x 50 นิ้ว x 0.051 มม. | AC2YFE 2NZW6 316-002-6-506 x 50 "0.051mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "฿1,365
MAUDLIN PRODUCTS 316-003-6-50 แผ่นชิมโรล, 316 SS, 6 x 50 นิ้ว x 0.076 มม. | AC2YFF 2NZW7 316-003-6-506 x 50 "0.076mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "฿1,565
MAUDLIN PRODUCTS 316-004-6-50 แผ่นชิมโรล, 316 SS, 6 x 50 นิ้ว x 0.102 มม. | AC2YFG 2NZW8 316-004-6-506 x 50 "0.102mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "฿1,672
MAUDLIN PRODUCTS 316-005-6-50 แผ่นชิมโรล, 316 SS, 6 x 50 นิ้ว x 0.127 มม. | AC2YFH 2NZW9 316-005-6-506 x 50 "0.127mm+/- 0.0003 "+/- 0.005 "-
RFQ
MAUDLIN PRODUCTS 316-007-6-50 แผ่นชิมโรล, 316 SS, 6 x 50 นิ้ว x 0.178 มม. | AC2YFJ 2NZX1 316-007-6-506 x 50 "0.178mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "฿2,515
MAUDLIN PRODUCTS 316-010-6-50 แผ่นชิมโรล, 316 SS, 6 x 50 นิ้ว x 0.254 มม. | AC2YFK 2NZX2 316-010-6-506 x 50 "0.254mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "฿2,598
MAUDLIN PRODUCTS 316-015-6-50 แผ่นชิมโรล, 316 SS, 6 x 50 นิ้ว x 0.381 มม. | AC2YFL 2NZX3 316-015-6-506 x 50 "0.381mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "฿3,913

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAUDLIN PRODUCTS 316-015-6-100 แผ่นชิมม้วน 316 SS 6 x 100 นิ้ว x 0.381 มม
฿6,626 / หน่วย