Maudlin Products Msb003-20 | 2nzl6 Slotted Shim | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MAUDLIN PRODUCTS MSB003-20 แผ่นชิม Slotted, ชุดสำรอง, B .003 x 3 x 3 นิ้ว, PK 20 | AC2YCL 2NZL6

MAUDLIN PRODUCTS MSB003-20 Slotted Shim, Replacement Pack, B. 003 x 3 x 3 Inch, PK 20

In Stock
รายการ: AC2YCL รุ่น: MSB003-20ข้ามอ้างอิง: 2NZL6
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
฿1,833 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชิมสล็อต
ขนาดสลักเกลียว5 / 8 "
ความยาว3"
วัสดุ300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม
ความแข็ง RockwellC35-45
ขนาดB
ความลึกของสล็อต2.125 "
ความกว้างของช่อง7 / 8 "
ความสูงของแท็บ5 / 8 "
ความกว้างของแท็บ1-1 / 2 "
อารมณ์เต็มฮาร์ด
ความหนา0.076mm
ความอดทนความหนา+/- 0.0002 "
ชนิดภาพเขียนด้วยแท็บ
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)7.87
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7326190080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุจำนวนชิ้นความแข็ง Rockwellความกว้างของช่องอารมณ์ความหนาความอดทนความหนาราคา
MAUDLIN PRODUCTS MSB001-20 แผ่นชิม Slotted, ชุดสำรอง, B .001 x 3 x 3 นิ้ว, PK 20 | AC2YCJ 2NZL4 MSB001-20300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม-C35-457 / 8 "เต็มฮาร์ด0.025mm+/- 0.0001 "฿2,367
MAUDLIN PRODUCTS MSB002-20 แผ่นชิม Slotted, ชุดสำรอง, B .002 x 3 x 3 นิ้ว, PK 20 | AC2YCK 2NZL5 MSB002-20300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม-C35-457 / 8 "เต็มฮาร์ด0.051mm+/- 0.0001 "฿1,802
MAUDLIN PRODUCTS MSB004-20 แผ่นชิม Slotted, ชุดสำรอง, B .004 x 3 x 3 นิ้ว, PK 20 | AC2YCM 2NZL7 MSB004-20300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม-C35-457 / 8 "เต็มฮาร์ด0.102mm+/- 0.0002 "฿1,833
MAUDLIN PRODUCTS MSB005-20 แผ่นชิม Slotted, ชุดสำรอง, B .005 x 3 x 3 นิ้ว, PK 20 | AC2YCN 2NZL8 MSB005-20300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม-C35-457 / 8 "เต็มฮาร์ด0.127mm+/- 0.0003 "฿1,780
MAUDLIN PRODUCTS MSB010-20 แผ่นชิม Slotted, ชุดสำรอง, B .010 x 3 x 3 นิ้ว, PK 20 | AC2YCP 2NZL9 MSB010-20300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม-C35-457 / 8 "เต็มฮาร์ด0.254mm+/- 0.0005 "฿2,023
MAUDLIN PRODUCTS MSB015-20 แผ่นชิม Slotted, ชุดสำรอง, B .015 x 3 x 3 นิ้ว, PK 20 | AC2YCQ 2NZN1 MSB015-20300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม-C35-457 / 8 "เต็มฮาร์ด0.381mm+/- 0.0005 "฿2,045
MAUDLIN PRODUCTS MSB020-20 แผ่นชิม Slotted, ชุดสำรอง, B .020 x 3 x 3 นิ้ว, PK 20 | AC2YCR 2NZN2 MSB020-20300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม-C35-457 / 8 "เต็มฮาร์ด0.508mm+/- 0.0005 "฿2,288

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAUDLIN PRODUCTS MSB003-20 Slotted Shim, Replacement Pack, B. 003 x 3 x 3 Inch, PK 20
฿1,833 / หน่วย