Maudlin Products Msc050-10 | 2nzp8 Slotted ชิม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MAUDLIN PRODUCTS MSC050-10 แผ่นชิมร่อง, ชุดสำรอง, C .050 x 4 x 4 นิ้ว, PK 10 | AC2YDH 2NZP8

MAUDLIN PRODUCTS MSC050-10 แผ่นชิมแบบมีร่อง, ชุดสำรอง, C .050 x 4 x 4 นิ้ว, PK 10

In Stock
รายการ: AC2YDH รุ่น: MSC050-10ข้ามอ้างอิง: 2NZP8
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
฿3,313 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชิมสล็อต
ขนาดสลักเกลียว7 / 8 "
ความยาว4"
วัสดุ300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม
ความแข็ง RockwellB80-90
ขนาดC
ความลึกของสล็อต2.75 "
ความกว้างของช่อง1.25 "
ความสูงของแท็บ3 / 4 "
ความกว้างของแท็บ2-1 / 4 "
อารมณ์อบ
ความหนา1.27mm
ความอดทนความหนา+/- 0.0010 "
ชนิดภาพเขียนด้วยแท็บ
ความกว้าง4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.92
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7326190080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุจำนวนชิ้นความแข็ง Rockwellความกว้างของช่องอารมณ์ความหนาความอดทนความหนาราคา
MAUDLIN PRODUCTS MSC001-20 แผ่นชิม Slotted, ชุดสำรอง, C .001 x 4 x 4 นิ้ว, PK 20 | AC2YCY 2NZN8 สพม.001-20300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม-C35-451.25 "เต็มฮาร์ด0.025mm+/- 0.0001 "฿2,879
MAUDLIN PRODUCTS MSC002-20 แผ่นชิม Slotted, ชุดสำรอง, C .002 x 4 x 4 นิ้ว, PK 20 | AC2YCZ 2NZN9 สพม.002-20300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม-C35-451.25 "เต็มฮาร์ด0.051mm+/- 0.0001 "฿2,639
MAUDLIN PRODUCTS MSC003-20 แผ่นชิม Slotted, ชุดสำรอง, C .003 x 4 x 4 นิ้ว, PK 20 | AC2YDA 2NZP1 สพม.003-20300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม-C35-451.25 "เต็มฮาร์ด0.076mm+/- 0.0002 "฿2,680
MAUDLIN PRODUCTS MSC004-20 แผ่นชิม Slotted, ชุดสำรอง, C .004 x 4 x 4 นิ้ว, PK 20 | AC2YDB 2NZP2 สพม.004-20300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม-C35-451.25 "เต็มฮาร์ด0.102mm+/- 0.0002 "฿2,663
MAUDLIN PRODUCTS MSC005-20 แผ่นชิม Slotted, ชุดสำรอง, C .005 x 4 x 4 นิ้ว, PK 20 | AC2YDC 2NZP3 สพม.005-20300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม-C35-451.25 "เต็มฮาร์ด0.127mm+/- 0.0003 "฿2,679
MAUDLIN PRODUCTS MSC010-20 แผ่นชิมร่อง, ชุดสำรอง, C .010 x 4 x 4 นิ้ว, PK 20 | AC2YDD 2NZP4 สพม.010-20300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม-C35-451.25 "เต็มฮาร์ด0.254mm+/- 0.0005 "฿2,777
MAUDLIN PRODUCTS MSC015-20 แผ่นชิมร่อง, ชุดสำรอง, C .015 x 4 x 4 นิ้ว, PK 20 | AC2YDE 2NZP5 สพม.015-20300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม-C35-451.25 "เต็มฮาร์ด0.381mm+/- 0.0005 "฿3,186

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAUDLIN PRODUCTS MSC050-10 แผ่นชิมแบบมีร่อง, ชุดสำรอง, C .050 x 4 x 4 นิ้ว, PK 10
฿3,313 / หน่วย