Maudlin Products Msh003 | Slotted Shim H-8 X 8 นิ้ว X 0.003 นิ้ว - Pk20 | 2nzv4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MAUDLIN PRODUCTS MSH003 ชุดแผ่นชิม Slotted, H 8 x 8 x 0.003 นิ้ว, PK 20 | AC2YET 2NZV4

MAUDLIN PRODUCTS MSH003 ชุดแผ่นชิม Slotted, H 8 x 8 x 0.003 นิ้ว, PK 20

In Stock
รายการ: AC2YET รุ่น: MSH003ข้ามอ้างอิง: 2NZV4
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
฿7,740 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชิมสล็อต
ขนาดสลักเกลียว2"
ความยาว8"
วัสดุ300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม
ความแข็ง RockwellC35-45
ขนาดH
ความลึกของสล็อต6"
ความกว้างของช่อง2.5 "
อารมณ์เต็มฮาร์ด
ความหนา0.076mm
ความอดทนความหนา+/- 0.0002 "
ชนิดภาพเขียนไม่มีแท็บ
ความกว้าง8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.47
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)21.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.59
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความแข็ง Rockwellอารมณ์ความหนาความอดทนความหนาราคา
ผลิตภัณฑ์ MAUDLIN MSH001 ชุดแผ่นชิม Slotted, H 8 x 8 x 0.001 นิ้ว, PK 20 | AC2YEQ 2NZV2 เอ็มเอสเอช001C35-45เต็มฮาร์ด0.025mm+/- 0.0001 "฿8,020
ผลิตภัณฑ์ MAUDLIN MSH002 ชุดแผ่นชิม Slotted, H 8 x 8 x 0.002 นิ้ว, PK 20 | เอซีทูเยอร์2NZV2 เอ็มเอสเอช002C35-45เต็มฮาร์ด0.051mm+/- 0.0001 "฿7,746
ผลิตภัณฑ์ MAUDLIN MSH004 ชุดแผ่นชิม Slotted, H 8 x 8 x 0.004 นิ้ว, PK 20 | AC2YEU 2NZV5 เอ็มเอสเอช004C35-45เต็มฮาร์ด0.102mm+/- 0.0002 "฿7,967
ผลิตภัณฑ์ MAUDLIN MSH005 ชุดแผ่นชิม Slotted, H 8 x 8 x 0.005 นิ้ว, PK 20 | AC2YEV 2NZV6 เอ็มเอสเอช005C35-45เต็มฮาร์ด0.127mm+/- 0.0003 "฿8,051
MAUDLIN PRODUCTS MSH010 ชุดแผ่นชิม Slotted, H 8 x 8 x 0.010 นิ้ว, PK 20 | AC2YEW 2NZV7 เอ็มเอสเอช010C35-45เต็มฮาร์ด0.254mm+/- 0.0005 "฿9,917
ผลิตภัณฑ์ MAUDLIN MSH015 ชุดแผ่นชิม Slotted, H 8 x 8 x 0.015 นิ้ว, PK 20 | AC2YEX 2NZV8 เอ็มเอสเอช015C35-45เต็มฮาร์ด0.381mm+/- 0.0005 "฿9,849
ผลิตภัณฑ์ MAUDLIN MSH020 ชุดแผ่นชิม Slotted, H 8 x 8 x 0.020 นิ้ว, PK 20 | AC2YEY 2NZV9 เอ็มเอสเอช020C35-45เต็มฮาร์ด0.508mm+/- 0.0005 "฿13,250

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAUDLIN PRODUCTS MSH003 ชุดแผ่นชิม Slotted, H 8 x 8 x 0.003 นิ้ว, PK 20
฿7,740 / หน่วย