MAUDLIN PRODUCTS S020-12-100 แผ่นชิมม้วนเหล็กขนาด .020 x 12 x 100 นิ้ว
รายการ: CD8WJG
รุ่น: S020-12-100
฿5,022 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชิมหุ้น |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 12 " |
ความยาว | 100 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนา | 0.02 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | วัสดุ | ความหนา | ความอดทนความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001-6-100 | - | - | เหล็กสแตนเลส 302 | 0.025mm | +/- 0.0001 " | ฿3,803 | |
002-6-100 | - | - | เหล็กสแตนเลส 302 | 0.051mm | +/- 0.0001 " | ฿3,056 | |
003-6-100 | - | - | เหล็กสแตนเลส 302 | 0.076mm | +/- 0.0002 " | ฿2,914 | |
004-6-100 | - | - | เหล็กสแตนเลส 302 | 0.102mm | +/- 0.0002 " | ฿3,248 | |
005-6-100 | - | - | เหล็กสแตนเลส 302 | 0.127mm | +/- 0.0003 " | ฿3,240 | |
006-6-100 | - | - | เหล็กสแตนเลส 302 | 0.152mm | +/- 0.0005 " | ฿3,361 | |
007-6-100 | - | - | เหล็กสแตนเลส 302 | 0.178mm | +/- 0.0005 " | ฿3,474 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.