MAXI-LIFT CC14X7 PG Elevator Bucket, ยาว 14 9/16 นิ้ว, ลึก 7 นิ้ว, โพลีเอทิลีน, สีเทา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซ้อนคอนเทนเนอร์ |
ขนาดสลักเกลียว | 5 / 16 " |
สี | สีเทา |
ความลึก | 7" |
รูถึงรูตรงกลาง (นิ้ว) | 3" |
ความยาว | 14 9 / 16 " |
วัสดุ | เอทิลีน |
จำนวนหลุม | 5 |
เงื้อม | 7 7 / 8 " |
ความหนาของผนัง | 0.32 " |
กำลังการผลิตน้ำ | 303.57 ลบ.ม. ใน. |
รุ่น | ขนาดสลักเกลียว | ความลึก | ความยาว | จำนวนหลุม | เงื้อม | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC05X4 PG | 1 / 4 " | 4 1 / 4 " | 5 1 / 2 " | 2 | 4 1 / 2 " | 0.21 " | ฿201 | RFQ
|
CC06X4 PG | 1 / 4 " | 4 1 / 4 " | 6 1 / 2 " | 2 | 4 1 / 2 " | 0.21 " | ฿208 | RFQ
|
CC06X5 PG | 1 / 4 " | 5" | 6 1 / 2 " | 2 | 5 1 / 2 " | 0.26 " | ฿264 | RFQ
|
CC07X4 PG | 1 / 4 " | 4 1 / 4 " | 7 1 / 2 " | 3 | 4 1 / 2 " | 0.21 " | ฿225 | RFQ
|
CC07X5 PG | 1 / 4 " | 5" | 7 1 / 2 " | 3 | 5 1 / 2 " | 0.26 " | ฿271 | RFQ
|
CC08X5 PG | 1 / 4 " | 5" | 8 1 / 2 " | 3 | 5 1 / 2 " | 0.26 " | ฿278 | RFQ
|
CC08X6 PG | 1 / 4 " | 6" | 8 1 / 16 " | 3 | 6 5 / 8 " | 0.27 " | ฿407 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.