MAXIM 288-317 กระบอกไฮดรอลิค เจาะ 2 นิ้ว ระยะชัก 30 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระบอกไฮดรอลิก |
เจาะ Dia | 2" |
เสร็จสิ้น | Black |
แม็กซ์ ความดัน | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
Pin Dia | 1" |
วัสดุลูกสูบ | เหล็กดัด |
ก้านลูกสูบ | แรงดึงสูง |
ขนาดพอร์ต | #6 SAE |
ถอย | 38 ใน |
ก้าน Dia. | 1-1 / 4 " |
ก้านซีล | โพลีแพค |
ลากเส้น | 30 " |
ชั่วคราว พิสัย | -20 ไป 220 |
แท่งผูก | แรงดึงสูง |
ท่อ | เหล็กที่มีความแม่นยำสูง |
ชนิดภาพเขียน | สไตล์การเชื่อมแบบ Double Acting |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.57 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 125.73 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
รหัส HS | 8412210015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | เจาะ Dia | Pin Dia | ขนาดพอร์ต | ก้าน Dia. | ลากเส้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
288-300 | 1-1 / 2 " | 3 / 4 " | #4 SAE | 1" | 4" | ฿7,036 | |
288-301 | 1-1 / 2 " | 3 / 4 " | #4 SAE | 1" | 6" | ฿7,497 | |
288-302 | 1-1 / 2 " | 3 / 4 " | #4 SAE | 1" | 8" | ฿7,974 | |
288-303 | 1-1 / 2 " | 3 / 4 " | #4 SAE | 1" | 10 " | ฿8,560 | |
288-305 | 1-1 / 2 " | 3 / 4 " | #4 SAE | 1" | 14 " | ฿6,879 | |
288-306 | 1-1 / 2 " | 3 / 4 " | #4 SAE | 1" | 16 " | ฿9,743 | |
288-307 | 2" | 1" | #6 SAE | 1-1 / 4 " | 4" | ฿10,380 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.