แม็กซ์ซิมา 3jyd6 | ไฟหรี่ LED สีแดง ผิววงรี 4 ลิตร | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MAXXIMA 3JYD6 Clearance Light LED พื้นผิวสีแดงรูปไข่ 4 L | AC9UBP

MAXXIMA 3JYD6 ไฟ LED ทรงวงรี ผิวแดง 4 ลิตร

In Stock
รายการ: AC9UBP รุ่น: 3JYD6
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
฿884 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟเครื่องหมาย Clearance
วัสดุฐานโพลีคาร์บอเนต
สีสีแดง
วาดปัจจุบัน110mA
ความสูง2"
วัสดุที่ใช้ผลิตโพลีคาร์บอเนต
ประเภทหลอดไฟLED
ความยาว4"
การออกแบบเลนส์รูปไข่
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
การติดพื้นผิว
แหล่งพลังงานVDC 12
อันดับPC
ความกว้าง1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8512202040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการออกแบบเลนส์วัสดุฐานสีวัสดุเลนส์การติดความกว้างวาดปัจจุบันเส้นผ่าศูนย์กลางราคา
MAXXIMA 3JYC3 Clearance Light Led พื้นผิวสีแดงวงรี 3 L | AC9UBL 3JYC3รูปไข่โครเมี่ยมโพลีคาร์บอเนตสีแดงโพลีคาร์บอเนตพื้นผิว2"40mA-฿691
MAXXIMA 3JYC5 ไฟหรี่ LED สีเหลืองอำพัน Surf Oval 3 L | AC9UBM 3JYC5รูปไข่โครเมี่ยมโพลีคาร์บอเนตสีเหลืองอำพันโพลีคาร์บอเนตพื้นผิว2"40mA-฿682
MAXXIMA 3JYD8 ไฟหรี่ LED สีเหลืองอำพัน Surf Oval 4 L | AC9UBR 3JYD8รูปไข่โพลีคาร์บอเนตสีเหลืองอำพันโพลีคาร์บอเนตพื้นผิว1"110mA-฿822
MAXXIMA 3JYE5 Clearance Light Led Amber Oval 5-7 / 8 L | AC9UBW 3JYE5รูปไข่โพลีคาร์บอเนตสีเหลืองอำพันโพลีคาร์บอเนตพื้นผิว7 / 8 "60mA-฿799
MAXXIMA 3LXF5 Clearance Light Led Red Rectangular 3-3 / 16 L | AD2AEN 3LXF5รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโพลีคาร์บอเนตสีแดงโพลีคาร์บอเนตพื้นผิว1.25 "50mA-฿680
MAXXIMA 3LXF7 Clearance Light Led Amber Rectangular 3-3 / 16 L | AD2AEQ 3LXF7รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโพลีคาร์บอเนตสีเหลืองอำพันโพลีคาร์บอเนตพื้นผิว1.25 "50mA-฿693
MAXXIMA 3LXF9 Clearance Light Led Red Surf Rectangular 2-1 / 2l | AD2AET 3LXF9รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโพลีคาร์บอเนตสีแดงโพลีคาร์บอเนตพื้นผิว1"40mA-฿569

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAXXIMA 3JYD6 ไฟ LED ทรงวงรี ผิวแดง 4 ลิตร
฿884 / หน่วย