แม็กซ์ซิมา M20343r | ไฟหรี่ LED แดง เซิร์ฟรี 17-1/8 L | 3vna9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MAXXIMA M20343R Clearance Light Led Red Surf Oval 17-1 / 8 L | AD2WTG 3VNA9

MAXXIMA M20343R ไฟ LED Clearance LED สีแดง Surf Oval 17-1/8 ลิตร

In Stock
รายการ: AD2WTG รุ่น: M20343Rข้ามอ้างอิง: 3VNA9
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
฿1,701 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟเครื่องหมาย Clearance
วัสดุฐานอลูมิเนียม
สีสีแดง
วาดปัจจุบัน120mA
ความสูง1"
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
ประเภทหลอดไฟLED
ความยาว17.125 "
การออกแบบเลนส์รูปไข่
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
การติดพื้นผิว
แหล่งพลังงานVDC 12
ความกว้าง1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.44
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)43.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8512202040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการออกแบบเลนส์วัสดุฐานสีวัสดุเลนส์การติดความกว้างวาดปัจจุบันเส้นผ่าศูนย์กลางราคา
MAXXIMA 3JYC3 Clearance Light Led พื้นผิวสีแดงวงรี 3 L | AC9UBL 3JYC3รูปไข่โครเมี่ยมโพลีคาร์บอเนตสีแดงโพลีคาร์บอเนตพื้นผิว2"40mA-฿691
MAXXIMA 3JYC5 ไฟหรี่ LED สีเหลืองอำพัน Surf Oval 3 L | AC9UBM 3JYC5รูปไข่โครเมี่ยมโพลีคาร์บอเนตสีเหลืองอำพันโพลีคาร์บอเนตพื้นผิว2"40mA-฿682
MAXXIMA 3JYD6 Clearance Light LED พื้นผิวสีแดงรูปไข่ 4 L | AC9UBP 3JYD6รูปไข่โพลีคาร์บอเนตสีแดงโพลีคาร์บอเนตพื้นผิว1"110mA-฿884
MAXXIMA 3JYD8 ไฟหรี่ LED สีเหลืองอำพัน Surf Oval 4 L | AC9UBR 3JYD8รูปไข่โพลีคาร์บอเนตสีเหลืองอำพันโพลีคาร์บอเนตพื้นผิว1"110mA-฿822
MAXXIMA 3JYE5 Clearance Light Led Amber Oval 5-7 / 8 L | AC9UBW 3JYE5รูปไข่โพลีคาร์บอเนตสีเหลืองอำพันโพลีคาร์บอเนตพื้นผิว7 / 8 "60mA-฿799
MAXXIMA 3LXF5 Clearance Light Led Red Rectangular 3-3 / 16 L | AD2AEN 3LXF5รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโพลีคาร์บอเนตสีแดงโพลีคาร์บอเนตพื้นผิว1.25 "50mA-฿680
MAXXIMA 3LXF7 Clearance Light Led Amber Rectangular 3-3 / 16 L | AD2AEQ 3LXF7รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโพลีคาร์บอเนตสีเหลืองอำพันโพลีคาร์บอเนตพื้นผิว1.25 "50mA-฿693

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAXXIMA M20343R ไฟ LED Clearance LED สีแดง Surf Oval 17-1/8 ลิตร
฿1,701 / หน่วย