MAXXIMA MWL-16-A ไฟส่องงาน, 2900 ลูเมน, ทรงเหลี่ยม, Led, ความสูง 4 27/64 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟทำงาน |
วัสดุฐาน | อลูมิเนียม |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เดินสาย |
วาดปัจจุบัน | 2.5A |
ความสูง | 4 27 / 64 " |
สีที่อยู่อาศัย | Black |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
ความยาว | 4 39 / 64 " |
สีเลนส์ | ทูโทนช็อคชิพ |
การออกแบบเลนส์ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
วัสดุเลนส์ | โพลีคาร์บอเนต |
แสงส่องสว่าง | 2900 LM |
Lumens | 2900 LM |
การติด | วงเล็บ |
แรงดันไฟฟ้า | 12V ถึง 24V DC |
ความกว้าง | 3" |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ไต้หวัน |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | วัสดุที่ใช้ผลิต | วัสดุฐาน | การเชื่อมต่อ | ความยาว | การออกแบบเลนส์ | แสงส่องสว่าง | Lumens | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWL-10SP | ไฟทำงาน | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | - | - | รอบ | Lumens 250 | - | ฿2,070 | ||
MWL-10SP-SM | ไฟทำงาน | อลูมิเนียม | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | - | รอบ | Lumens 250 | - | ฿2,529 | ||
MWL-11HL | ไฟทำงาน | ยาง | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | - | รอบ | Lumens 750 | - | ฿4,219 | ||
MWL-01B | ไฟทำงาน | อลูมิเนียม | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | - | รอบ | Lumens 550 | - | ฿3,897 | ||
เมกะวัตต์ -26 | ไฟทำงาน | ประกอบด้วย | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | 5 8 / 9 " | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | Lumens 500 | - | ฿2,098 | ||
เมกะวัตต์ -20 | ไฟทำงาน | อลูมิเนียม | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | - | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | Lumens 800 | - | ฿2,954 | ||
เมกะวัตต์ -28 | ไฟทำงาน | ผงเคลือบอลูมิเนียม | - | - | - | รอบ | Lumens 1200 | - | ฿2,932 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.