Maxxima Mwl-29 | ไฟทำงานทรงสี่เหลี่ยม ใส 1200 Lumens | 36xd76 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MAXXIMA MWL-29 ไฟส่องเฉพาะจุดสี่เหลี่ยมใส 1200 ลูเมน | AH7NKH 36XD76

MAXXIMA MWL-29 ไฟส่องงาน สี่เหลี่ยม ใส 1200 ลูเมน

In Stock
รายการ: AH7NKH รุ่น: MWL-29ข้ามอ้างอิง: 36XD76
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
฿2,758 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟทำงานท่วม
วาดปัจจุบัน12V - 1.5A, 24V - 900mA
ความลึก1.593
ความสูง3.6 "
สีที่อยู่อาศัยBlack
วัสดุที่ใช้ผลิตผงเคลือบอลูมิเนียม
ประเภทหลอดไฟLED
ความยาว5 29 / 32 "
สีเลนส์ทูโทนช็อคชิพ
การออกแบบเลนส์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
แสงส่องสว่างLumens 1200
การติดวงเล็บ
แรงดันไฟฟ้า12 / 24V (แรงดันไฟฟ้าคู่)
ความกว้าง3 45 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.52
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นวัสดุที่ใช้ผลิตวัสดุฐานการเชื่อมต่อความยาวการออกแบบเลนส์แสงส่องสว่างLumensราคา
MAXXIMA MWL-10SP ไฟกลม LED 12vdc เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว | AA4BLA 12D302 MWL-10SPไฟทำงานอลูมิเนียมอลูมิเนียม--รอบLumens 250-฿2,070
MAXXIMA MWL-10SP-SM ไฟกลม Led 12vdc เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว | AA4BLB 12D304 MWL-10SP-SMไฟทำงานอลูมิเนียมเหล็กกล้าไร้สนิม--รอบLumens 250-฿2,529
MAXXIMA MWL-11HL ไฟกลม LED 12/24vdc เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AA4BLC 12D305 MWL-11HLไฟทำงานยางเหล็กกล้าไร้สนิม--รอบLumens 750-฿4,219
MAXXIMA MWL-01B ไฟกลม Led 12vdc เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-1/2 นิ้ว | MAXXIMA AF4EXL 8UKL2 MWL-01Bไฟทำงานอลูมิเนียมเหล็กกล้าไร้สนิม--รอบLumens 550-฿3,897
MAXXIMA MWL-26 ไฟทำงาน 500 ลูเมน สี่เหลี่ยมใส | AG4VCF 34TG92 เมกะวัตต์ -26ไฟทำงานประกอบด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม-5 8 / 9 "รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าLumens 500-฿2,098
MAXXIMA MWL-20 ไฟส่องเฉพาะจุดสี่เหลี่ยม 800 Lumens | AG6PJR 39M957 เมกะวัตต์ -20ไฟทำงานอลูมิเนียมเหล็กกล้าไร้สนิม--สี่เหลี่ยมด้านเท่าLumens 800-฿2,954
MAXXIMA MWL-28 เลนส์ใสทรงกลมแสงทำงาน 1200 ลูเมนส์ | AH7NKG 36XD75 เมกะวัตต์ -28ไฟทำงานผงเคลือบอลูมิเนียม---รอบLumens 1200-฿2,932

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAXXIMA MWL-29 ไฟส่องงาน สี่เหลี่ยม ใส 1200 ลูเมน
฿2,758 / หน่วย