เมย์ฮิว 61019 | ชุดหมัดและสิ่ว แบล็คออกไซด์ 19 ชิ้น | 22kk69 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MAYHEW TOOLS 61019 ชุดหมัดและสิ่ว ออกไซด์สีดำ 19 ชิ้น | AB6VJK 22KK69

MAYHEW TOOLS 61019 ชุดเจาะและสิ่ว สีดำออกไซด์ 19 ชิ้น

In Stock
รายการ: AB6VJK รุ่น: 61019ข้ามอ้างอิง: 22KK69
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
฿6,586 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดหมัดและสิ่ว
ความยาว5 "ถึง 7"
วัสดุเหล็ก
จำนวนชิ้น19
ขนาดรวมCenter Punches-5/32, 3/16 ", Pin Punches-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16", Solid Punches-3/32, 1/8 , 5/32, 3/16, 1/4, 5/16 ", ดอกสกัดเย็น -1 / 4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4"
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
UPC045256610191

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.75
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8206000000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ชุดหมัดและสิ่ว Mayhew 61019 ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับงานโลหะ งานไม้ และงานประกอบทั่วไป ชุดนี้ประกอบด้วยการเจาะเพื่อทำเครื่องหมาย เจาะหรือวางตำแหน่งชิ้นส่วนและวัสดุ ในขณะที่สิ่วจำเป็นสำหรับการโน้มน้าววัตถุให้เข้าที่ ปรับพื้นผิวและตัดให้เรียบ การบาก การบิ่น หรือการปรับรูปร่างวัสดุ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ชุดเครื่องมือ Mayhew นี้ประกอบด้วยชิ้นส่วน 19 ชิ้นที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย
  • มาพร้อมกระเป๋าที่สะดวกสำหรับการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ
  • ชุดหมัดนี้ประกอบด้วยประเภทต่างๆ เช่น หมัดตรงกลาง สิ่วเย็น หมัดพิน และหมัดแข็ง ซึ่งให้ความคล่องตัวสำหรับงานต่างๆ

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • ค้อนยาง Westward 30PA82: ค้อนยางนี้ใช้สำหรับวางกระเบื้องหิน ติดตั้งกระดานและพื้นไม้ ปรับตำแหน่งชิ้นส่วน และปั๊มหนัง ให้แรงกระแทกที่นุ่มนวลกว่าเมื่อเทียบกับค้อนพลาสติกและโลหะ แต่มีความแข็งมากกว่าค้อนไม้
  • กระเป๋าเครื่องมือ Westward 32PJ36: กระเป๋าเครื่องมือโพลีเอสเตอร์นี้ทนทานต่อการเสียดสีและคราบสกปรก มีคุณสมบัติแห้งเร็วหากสัมผัสกับความชื้น และสามารถยืดตัวได้ในขณะที่คืนรูปทรงเดิม
  • Proto J2108 ที่ใส่หมัดและสกัดเย็น: ตัวจับยึดแบบทั่วไปนี้มีวงแหวนจับที่เลื่อนไปเหนือปลายและใต้หัวเจาะของหมัดหรือสิ่วที่เข้ากันได้ มีด้ามจับที่ยื่นออกมาจากด้านข้างของหมัดหรือสิ่ว ช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บที่มืออันเป็นผลมาจากการตีพลาดและการชกแบบเหลือบมอง

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฉันจะทำความสะอาดชุดหมัดและสิ่ว Mayhew 61019 ได้อย่างไร

A. ทำความสะอาดเครื่องมือหลังการใช้งานด้วยผ้าแห้งเพื่อขจัดเศษซาก สำหรับสารตกค้างที่ฝังแน่น สามารถใช้ตัวทำละลายหรือสารหล่อลื่นอย่างอ่อนโยน ตามด้วยการเช็ด

ถาม ฉันสามารถลับหมัดและสิ่ว Mayhew 61019 ในชุดได้หรือไม่

A. ได้ สามารถลับเครื่องมือได้โดยใช้เครื่องมือลับที่เหมาะสม ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของผู้ผลิตสำหรับเครื่องมือประเภทเฉพาะ

ถาม ฉันควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างในขณะที่ใช้เครื่องมือ Mayhew เหล่านี้

A. สวมอุปกรณ์นิรภัยที่เหมาะสมเสมอ รวมถึงถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันดวงตา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวการทำงานมั่นคงและชิ้นงานมีความปลอดภัย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาววัสดุจำนวนชิ้นขนาดรวมTether สามารถราคา
MAYHEW TOOLS 61080 ชุดหมัดและสิ่วช่าง sae 24 ชิ้น | AB7WFH 24D636 610808"โลหะผสมเครื่องมือคุณภาพสูง24ดอกสกัดเย็น -1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 ", ดอกสกัดแหลม -1 / 4, 3/8", สิ่วจมูกครึ่งกลม -1/4 ", Diamond Point Chisel-1/4 ", Rivet Buster, Solid Punches-1/8, 3/16, 1/4", Pin Punches-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4 , 7/32 ", Prick Punches-3/8, 1/2", Center Puncheเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)฿10,245
MAYHEW TOOLS 66260 ชุดเจาะและสิ่วเหล็ก 12 ชิ้น | AH8CUQ 38GN89 662609.5 "เหล็ก123 มม. 4 มม. 5 มม. 6 มม. 7 มม. 8 มม. 9 มม. 13 มม. 19 มม.ไม่สามารถ Tether฿4,964
MAYHEW TOOLS 61005 ชุดเจาะและสิ่วเหล็ก 6 ชิ้น | AH8CVC 38GP02 610058"เหล็ก61/2", 5/8", 3/8", 3/16", 1/8", 3/16"ไม่สามารถ Tether฿2,628

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAYHEW TOOLS 61019 ชุดเจาะและสิ่ว สีดำออกไซด์ 19 ชิ้น
฿6,586 / หน่วย