เมย์ฮิว 61080 | ชุดหมัดและสิ่ว Mechanics Sae 24 ชิ้น | 24d636 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MAYHEW TOOLS 61080 ชุดหมัดและสิ่วช่าง sae 24 ชิ้น | AB7WFH 24D636

MAYHEW TOOLS 61080 Mechanics Punch And Chisel Set Sae 24 ชิ้น

In Stock
รายการ: AB7WFH รุ่น: 61080ข้ามอ้างอิง: 24D636
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
฿10,973 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดหมัดและสิ่ว
ความยาว8"
วัสดุโลหะผสมเครื่องมือคุณภาพสูง
จำนวนชิ้น24
ขนาดรวมดอกสกัดเย็น -1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 ", ดอกสกัดแหลม -1 / 4, 3/8", สิ่วจมูกครึ่งกลม -1/4 ", Diamond Point Chisel-1/4 ", Rivet Buster, Solid Punches-1/8, 3/16, 1/4", Pin Punches-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4 , 7/32 ", Prick Punches-3/8, 1/2", Center Punche
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.06
ความสูงของเรือ (ซม.)12.45
ความยาวเรือ (ซม.)33.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.53
รหัส HS8466100175
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • การออกแบบ Punch Piece (การออกแบบ 1 ชิ้น)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาววัสดุจำนวนชิ้นขนาดรวมTether สามารถราคา
MAYHEW TOOLS 61019 ชุดหมัดและสิ่ว ออกไซด์สีดำ 19 ชิ้น | AB6VJK 22KK69 610195 "ถึง 7"เหล็ก19Center Punches-5/32, 3/16 ", Pin Punches-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16", Solid Punches-3/32, 1/8 , 5/32, 3/16, 1/4, 5/16 ", ดอกสกัดเย็น -1 / 4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4"เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)฿7,054
MAYHEW TOOLS 66260 ชุดเจาะและสิ่วเหล็ก 12 ชิ้น | AH8CUQ 38GN89 662609.5 "เหล็ก123 มม. 4 มม. 5 มม. 6 มม. 7 มม. 8 มม. 9 มม. 13 มม. 19 มม.ไม่สามารถ Tether฿4,964
MAYHEW TOOLS 61005 ชุดเจาะและสิ่วเหล็ก 6 ชิ้น | AH8CVC 38GP02 610058"เหล็ก61/2", 5/8", 3/8", 3/16", 1/8", 3/16"ไม่สามารถ Tether฿2,815

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAYHEW TOOLS 61080 Mechanics Punch And Chisel Set Sae 24 ชิ้น
฿10,973 / หน่วย