Mckinney Ht4a3395 32d 4-1/2" Nrp | Hinge Swing Clear Sleeve | 25he20 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MCKINNEY HT4A3395 32D 4-1 / 2 NRP บานพับสวิงปลอกใส | AF8EZX 25HE20

MCKINNEY HT4A3395 32D 4-1/2" NRP บานพับสวิงปลอกใส

In Stock
รายการ: AF8EZX รุ่น: HT4A3395 32D 4-1 / 2" NRPข้ามอ้างอิง: 25HE20
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
฿8,991 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหลักการ
ประเภทแบริ่งแขนเสื้อ
สีสเตนเลสหมองคล้ำ
Cornersสี่เหลี่ยมด้านเท่า
ความกว้างของบานประตู2.25 "
ความหนาของประตู1.75 "
เสร็จสิ้นเหล็กกล้าไร้สนิม
กรอบใบยาว4.5 "
ความกว้างของใบเฟรม2.25 "
ฮาร์ดแวร์รวม
ความสูง4.5 "
หลุมต่อใบ4
เคล็ดลับโรงพยาบาลใช่
ความหนาของใบ0.19 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
การติดสวิงชัดเจน
ปักหมุดวัสดุเหล็ก
ประเภทขาถอด
ช่วงของการเคลื่อนไหวองศา 180

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)15.88
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.26
รหัส HS8302104030

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเคล็ดลับโรงพยาบาลประเภทแบริ่งสีความหนาของใบวัสดุการติดปักหมุดวัสดุประเภทขาราคา
MCKINNEY T4A3386 NRP 4-1 / 2" X 4-1 / 2" SS บานพับแบบฝังแขน | AF8EZC 25HE02 T4A3386 NRP 4-1 / 2 "X 4-1 / 2" SSไม่แขนเสื้อสเตนเลสหมองคล้ำ0.18 "เหล็กกล้าไร้สนิมร่องแบบเต็มเหล็กกล้าไร้สนิมถอด฿4,425
MCKINNEY T4A3386-QC12 4-1 / 2" X 4-1 / 2" SS NRP บานพับแบบเต็มรูปแบบ AF8EZD 25HE03 T4A3386-QC12 4-1 / 2 "X 4-1 / 2" SS NRPไม่แขนเสื้อสเตนเลสหมองคล้ำ0.18 "เหล็กกล้าไร้สนิมร่องแบบเต็มเหล็กกล้าไร้สนิมถอด฿25,777
MCKINNEY TA2714 NRP 4-1 / 2" X 4-1 / 2" บานพับแบบบานพับแบบเต็ม | AF8EZE 25HE04 TA2714 NRP 4-1 / 2 "X 4-1 / 2"ไม่แขนเสื้อChrome หมองคล้ำ0.134 "เหล็กร่องแบบเต็มเหล็กถอด฿728
MCKINNEY HTA2714 4 1/2 X 4 1/2" บานพับแบบบานพับ | AF8EZF 25HE05 HTA2714 4 1/2 X 4 1/2 นิ้วใช่แขนเสื้อChrome หมองคล้ำ0.134 "เหล็กร่องแบบเต็มเหล็กเคล็ดลับโรงพยาบาล฿2,035
MCKINNEY T4A3786 BB NRP 5" X 4 1/2 บานพับตลับลูกปืนเม็ดกลม | AF8EZG 25HE06 T4A3786 BB NRP 5 "X 4 1/2ไม่ตลับลูกปืนChrome หมองคล้ำ0.19 "เหล็กร่องแบบเต็มเหล็กถอด฿2,573
MCKINNEY T4A3386 BB NRP 5 "X 4 1/2 บานพับตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบเต็ม | AF8EZH 25HE07 T4A3386 BB NRP 5 "X 4 1/2ไม่ตลับลูกปืนสเตนเลสหมองคล้ำ0.19 "เหล็กกล้าไร้สนิมร่องแบบเต็มเหล็กกล้าไร้สนิมถอด฿4,944
MCKINNEY T4A3786 HD BB 5" X 4 1/2" บานพับลูกปืนแบบฝัง | AF8EZJ 25HE08 T4A3786 HD BB 5 "X 4 1/2"ไม่ตลับลูกปืนChrome หมองคล้ำ0.19 "เหล็กร่องแบบเต็มเหล็กที่สามารถลอกออกได้฿2,312

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MCKINNEY HT4A3395 32D 4-1/2" NRP บานพับสวิงปลอกใส
฿8,991 / หน่วย