Mckinney T4a3386 Nrp 4-1/2" X 4-1/2" Ss | บานพับร่องเต็มแขน | 25he02 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MCKINNEY T4A3386 NRP 4-1 / 2 X 4-1 / 2 SS บานพับแขนร่องแบบเต็ม | AF8EZC 25HE02

MCKINNEY T4A3386 NRP 4-1/2" X 4-1/2" SS บานพับร่องเต็มปลอก

In Stock
รายการ: AF8EZC รุ่น: T4A3386 NRP 4-1 / 2" X 4-1 / 2" SSข้ามอ้างอิง: 25HE02
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
฿4,560 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหลักการ
ประเภทแบริ่งแขนเสื้อ
สีสเตนเลสหมองคล้ำ
Cornersสี่เหลี่ยมด้านเท่า
ความกว้างของบานประตู2.25 "
ความหนาของประตู1.75 "
เสร็จสิ้นเหล็กกล้าไร้สนิม
กรอบใบยาว4.5 "
ความกว้างของใบเฟรม2.25 "
ฮาร์ดแวร์รวม
ความสูง4.5 "
หลุมต่อใบ4
เคล็ดลับโรงพยาบาลไม่
ความหนาของใบ0.18 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
การติดร่องแบบเต็ม
ปักหมุดวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทขาถอด
ช่วงของการเคลื่อนไหวองศา 270
ความกว้าง4.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.66
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8302104030

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเคล็ดลับโรงพยาบาลประเภทแบริ่งสีความหนาของใบวัสดุการติดปักหมุดวัสดุประเภทขาราคา
MCKINNEY T4A3386-QC12 4-1 / 2" X 4-1 / 2" SS NRP บานพับแบบเต็มรูปแบบ AF8EZD 25HE03 T4A3386-QC12 4-1 / 2 "X 4-1 / 2" SS NRPไม่แขนเสื้อสเตนเลสหมองคล้ำ0.18 "เหล็กกล้าไร้สนิมร่องแบบเต็มเหล็กกล้าไร้สนิมถอด฿26,566
MCKINNEY TA2714 NRP 4-1 / 2" X 4-1 / 2" บานพับแบบบานพับแบบเต็ม | AF8EZE 25HE04 TA2714 NRP 4-1 / 2 "X 4-1 / 2"ไม่แขนเสื้อChrome หมองคล้ำ0.134 "เหล็กร่องแบบเต็มเหล็กถอด฿738
MCKINNEY HTA2714 4 1/2 X 4 1/2" บานพับแบบบานพับ | AF8EZF 25HE05 HTA2714 4 1/2 X 4 1/2 นิ้วใช่แขนเสื้อChrome หมองคล้ำ0.134 "เหล็กร่องแบบเต็มเหล็กเคล็ดลับโรงพยาบาล฿2,035
MCKINNEY T4A3786 BB NRP 5" X 4 1/2 บานพับตลับลูกปืนเม็ดกลม | AF8EZG 25HE06 T4A3786 BB NRP 5 "X 4 1/2ไม่ตลับลูกปืนChrome หมองคล้ำ0.19 "เหล็กร่องแบบเต็มเหล็กถอด฿2,626
MCKINNEY T4A3386 BB NRP 5 "X 4 1/2 บานพับตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบเต็ม | AF8EZH 25HE07 T4A3386 BB NRP 5 "X 4 1/2ไม่ตลับลูกปืนสเตนเลสหมองคล้ำ0.19 "เหล็กกล้าไร้สนิมร่องแบบเต็มเหล็กกล้าไร้สนิมถอด฿5,036
MCKINNEY T4A3786 HD BB 5" X 4 1/2" บานพับลูกปืนแบบฝัง | AF8EZJ 25HE08 T4A3786 HD BB 5 "X 4 1/2"ไม่ตลับลูกปืนChrome หมองคล้ำ0.19 "เหล็กร่องแบบเต็มเหล็กที่สามารถลอกออกได้฿2,357
MCKINNEY T6A3786 8 "X 6" BB บานพับตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบเต็ม | AF8EZK 25HE09 T6A3786 8 "X 6" BBไม่ตลับลูกปืนChrome หมองคล้ำ0.203 "เหล็กร่องแบบเต็มเหล็กที่สามารถลอกออกได้฿11,635

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MCKINNEY T4A3386 NRP 4-1/2" X 4-1/2" SS บานพับร่องเต็มปลอก
฿4,560 / หน่วย