Mercoid 3200g-4-fm-1-1-lcd | เครื่องส่งสัญญาณแรงดัน 0 - 3600 Psi Foam Ce | 13a903 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MERCOID 3200G-4-FM-1-1-LCD เครื่องส่งสัญญาณความดัน 0-3600 Psi Foam Ce | AA4RFP 13A903

MERCOID 3200G-4-FM-1-1-เครื่องส่งสัญญาณความดัน LCD 0 - 3600 Psi Foam Ce

In Stock
รายการ: AA4RFP รุ่น: 3200G-4-FM-1-1-LCDข้ามอ้างอิง: 13A903
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
฿76,893 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องส่งสัญญาณความดัน
ความถูกต้องมาตราส่วนเต็ม 0.075%
ใบรับรองการสอบเทียบN
สีกรณีสีเทา
กรณีที่วัสดุอลูมิเนียมเคลือบอีพ็อกซี่
ขนาดการเชื่อมต่อ1/2 "หญิง NPT
แสดงจอแสดงผล 5 หลัก
หน่วยแสดงผลหลายหน่วย
ความต้านทานลูป0 ถึง 1500 โอห์ม
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 ถึง 248 องศาฟาเรนไฮต์
เอาท์พุตการสื่อสาร 4 ถึง 20mA / HART
พลังงานที่จำเป็น11.9 ถึง 45 VDC
ขับเคลื่อนด้วย11.9 ถึง 45 VDC
พิสัย0 ถึง 3600 psi
ความละเอียด1 หลักสำคัญ
วัสดุซ็อกเก็ต316L เอสเอส

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.86
ความสูงของเรือ (ซม.)17.02
ความยาวเรือ (ซม.)34.04
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.75
รหัส HS9026204000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดการเชื่อมต่อเอาท์พุตพิสัยราคา
MERCOID 3100D-2-FM-1-1 เครื่องส่งสัญญาณความดัน 0-30 นิ้ว Wc Foam Ce | AA4REW 13A883 3100D-2-FM-1-11/4 "หญิง NPTการสื่อสาร 4 ถึง 20mA / HART0-30 "wc฿98,116
MERCOID 3100D-3-FM-1-1 Pressure Transmitter 0-150 Inch Wc Foam Ce | AA4REX 13A884 3100D-3-FM-1-11/4 "หญิง NPTการสื่อสาร 4 ถึง 20mA / HART0-150 "wc฿100,067
MERCOID 3100D-4-FM-1-1 เครื่องส่งสัญญาณความดัน 0-750 นิ้ว Wc Foam Ce | AA4REY 13A885 3100D-4-FM-1-11/4 "หญิง NPTการสื่อสาร 5 ถึง 20mA / HART0-750 "wc฿100,067
MERCOID 3100D-5-FM-1-1 เครื่องส่งสัญญาณความดัน 0-100 Psi Foam Ce | AA4REZ 13A886 3100D-5-FM-1-11/4 "หญิง NPTการสื่อสาร 4 ถึง 20mA / HART0 ถึง 100 psi฿103,299
MERCOID 3100D-6-FM-1-1 เครื่องส่งสัญญาณความดัน 0-300 Psi Foam Ce | AA4RFA 13A887 3100D-6-FM-1-11/4 "หญิง NPTการสื่อสาร 6 ถึง 20mA / HART0 ถึง 300 psi฿100,067
MERCOID 3100D-2-FM-1-1-LCD เครื่องส่งสัญญาณแรงดัน 0-30 นิ้ว Wc Foam Ce | AA4RFB 13A888 3100D-2-FM-1-1-จอแอลซีดี1/4 "หญิง NPTการสื่อสาร 4 ถึง 20mA / HART0-30 "wc฿87,245
MERCOID 3100D-3-FM-1-1-LCD Pressure Transmitter 0-150 Inch Wc Foam Ce | AA4RFC 13A889 3100D-3-FM-1-1-จอแอลซีดี1/4 "หญิง NPTการสื่อสาร 7 ถึง 20mA / HART0-150 "wc฿84,873

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MERCOID 3200G-4-FM-1-1-เครื่องส่งสัญญาณความดัน LCD 0 - 3600 Psi Foam Ce
฿76,893 / หน่วย