Mersen Ferraz 30607t | ฐานฟิวส์ 300v 60a Class T 2 เสา ชุบดีบุก กล่องอลูมิเนียม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MERSEN FERRAZ 30607T Fuse Base, 300V, 60A, Class T, 2 Pole, Tin Plated, Aluminium Box | CH4QZU

MERSEN FERRAZ 30607T ฐานฟิวส์ 300V, 60A, Class T, 2 ขั้ว, ชุบดีบุก, กล่องอลูมิเนียม

In Stock
รายการ: CH4QZU รุ่น: 30607T
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
฿1,586 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฐานฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC300V
วัสดุของตัวเครื่องกฟผ
คะแนนปัจจุบัน60A
คลาสฟิวส์ชั้น T
ความสูง1.47 "
ความยาว3.37 "
แม็กซ์ คะแนนฟิวส์60A
จำนวนเสา2 เสา
ความกว้าง0.98 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)6.2
ความยาวเรือ (ซม.)21.44
ความกว้างของเรือ (ซม.)13

รายละเอียดสินค้า:

  • ด้วยคลิปเสริม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องคะแนนปัจจุบันความสูงความยาวแม็กซ์ คะแนนฟิวส์จำนวนเสาความกว้างราคา
MERSEN FERRAZ 30305T ฐานฟิวส์, Adder, 300V, 30A, Class T, ชุบดีบุก, กล่องอลูมิเนียม | CH4QXX 30305Tกฟผ30A1.47 "3.37 "30Aงูพิษ3.6 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 30306T ฐานฟิวส์, 300V, 30A, Class T, 1 เสา, ชุบดีบุก, กล่องอลูมิเนียม | CH4QXY 30306Tกฟผ30A1.47 "3.37 "30A1 เสา0.88 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 30307T ฐานฟิวส์, 300V, 30A, Class T, 2 เสา, ชุบดีบุก, กล่องอลูมิเนียม | CH4QXZ 30307Tกฟผ30A1.47 "3.37 "30A2 เสา0.98 "฿1,711
MERSEN FERRAZ 30308T ฐานฟิวส์, 300V, 30A, Class T, 3 เสา, ชุบดีบุก, กล่องอลูมิเนียม | CH4QYA 30308Tกฟผ30A1.47 "3.37 "30A3 เสา1.85 "฿2,288
MERSEN FERRAZ 30309T ฐานฟิวส์, 300V, 30A, Class T, 4 เสา, ชุบดีบุก, กล่องอลูมิเนียม | CH4QYB 30309Tกฟผ30A1.47 "3.37 "30A4 เสา2.73 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 30315T ฟิวส์เบส แอดเดอร์ 300V 30A Class T ชุบดีบุก สกรูทองแดง | MERSEN FERRAZ 4T CHXNUMXQYL 30315Tกฟผ30A1.47 "3.37 "30Aงูพิษ3.6 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 30316T ฟิวส์เบส, 300V, 30A, Class T, 1 ขั้ว, ชุบดีบุก, สกรูทองแดง | CH4QYM 30316Tกฟผ30A1.47 "3.37 "30A1 เสา0.88 "-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MERSEN FERRAZ 30607T ฐานฟิวส์ 300V, 60A, Class T, 2 ขั้ว, ชุบดีบุก, กล่องอลูมิเนียม
฿1,586 / หน่วย