Mersen Ferraz A6d350r | ฟิวส์หน่วงเวลา, 600v, 350a, Class Rk1, 1 เสา | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MERSEN FERRAZ A6D350R ฟิวส์หน่วงเวลา, 600V, 350A, Class RK1, 1 เสา | AG8LMG

MERSEN FERRAZ A6D350R ฟิวส์หน่วงเวลา 600V 350A คลาส RK1 1 ขั้ว

In Stock
รายการ: AG8LMG รุ่น: A6D350R
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
฿7,927 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นFuse Delay Fuse
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600V
แอมป์350A
วัสดุของตัวเครื่องโพลีทูบ
คะแนนปัจจุบัน350A
เส้นผ่าศูนย์กลาง2.56 "
ประเภทกรอบA6D
คลาสฟิวส์คลาส RK1
ความยาว11.63 "
การติดคลิป
จำนวนเสา1
ความเร็วเวลาล่าช้า
แรงดันไฟฟ้า600V
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.61
ความสูงของเรือ (ซม.)29.85
ความยาวเรือ (ซม.)6.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.65

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์คะแนนปัจจุบันเส้นผ่าศูนย์กลางชิ้นความยาวราคา
MERSEN FERRAZ A6D100R ฟิวส์หน่วงเวลา, 600V, 100A, Class RK1, 1 เสา | AG8LLP เอทูดี6อาร์100A100A1.31 "Fuse Delay Fuse7.88 "฿2,032
MERSEN FERRAZ A6D10R ฟิวส์ หน่วงเวลา 10 A, 600 V | AG8LLQ เอทูดี6อาร์10A--ฟิวส์-฿653
MERSEN FERRAZ A6D110R ฟิวส์หน่วงเวลา, 600V, 0.1A, Class RK1, 1 เสา | AG8LLR เอทูดี6อาร์110A0.1A0.81 "Fuse Delay Fuse5"฿4,349
MERSEN FERRAZ A6D125R ฟิวส์หน่วงเวลา, 600V, 125A, Class RK1, 1 เสา | AG8LLT เอทูดี6อาร์125A125A1.81 "Fuse Delay Fuse9.63 "฿5,242
MERSEN FERRAZ A6D12R ฟิวส์หน่วงเวลา, 600V, 12A, Class RK1, 1 เสา | AG8LLU เอทูดี6อาร์12A12A0.81 "Fuse Delay Fuse5"฿653
MERSEN FERRAZ A6D150R ฟิวส์หน่วงเวลา, 600V, 150A, Class RK1, 1 เสา | AG8LLV เอทูดี6อาร์150A150A1.81 "Fuse Delay Fuse9.63 "฿4,349
MERSEN FERRAZ A6D15R ฟิวส์ หน่วงเวลา 15 A, 600 V | AG8LLW เอทูดี6อาร์15A--ฟิวส์-฿748

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MERSEN FERRAZ A6D350R ฟิวส์หน่วงเวลา 600V 350A คลาส RK1 1 ขั้ว
฿7,927 / หน่วย