Mersen Ferraz A6k100r | ฟิวส์ 600vac 100a 1 ขั้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MERSEN FERRAZ A6K100R ฟิวส์ 600VAC 100A 1 เสา | AG8LNA

MERSEN FERRAZ A6K100R ฟิวส์ 600VAC 100A 1 ขั้ว

In Stock
รายการ: AG8LNA รุ่น: A6K100R
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
฿4,372 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600V
แอมป์100A
วัสดุของตัวเครื่องโพลีทูบ
คะแนนปัจจุบัน100A
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.31 "
ประเภทกรอบA6K
คลาสฟิวส์คลาส RK1
ความยาว7.88 "
การติดคลิป
จำนวนเสา1
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
แรงดันไฟฟ้า600V
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความยาวเรือ (ซม.)20.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.33

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์คะแนนปัจจุบันเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวความเร็วราคา
MERSEN FERRAZ A6K10R ฟิวส์ 600VAC 10A 1 เสา | AG8LNB เอทูเค6อาร์10A10A0.81 "5"การแสดงอย่างรวดเร็ว-
RFQ
MERSEN FERRAZ A6K15R ฟิวส์ 600VAC 15A 1 เสา | AG8LNC เอทูเค6อาร์15A15A0.81 "5"การแสดงอย่างรวดเร็ว฿1,514
MERSEN FERRAZ A6K175R ฟิวส์ 600VAC 175A 1 เสา | AG8LND เอทูเค6อาร์175A175A1.81 "9.63 "การแสดงอย่างรวดเร็ว-
RFQ
MERSEN FERRAZ A6K200R ฟิวส์ 600VAC 200A 1 ขั้ว | AG8LNE เอทูเค6อาร์200A200A1.81 "9.63 "การแสดงอย่างรวดเร็ว฿8,754
MERSEN FERRAZ A6K20R ฟิวส์ 600VAC 20A 1 เสา | AG8LNF เอทูเค6อาร์20A20A0.81 "5"การแสดงอย่างรวดเร็ว฿1,514
MERSEN FERRAZ A6K225R ฟิวส์ 600VAC 225A 1 เสา | AG8LNG เอทูเค6อาร์225A225A2.56 "11.63 "การแสดงอย่างรวดเร็ว-
RFQ
MERSEN FERRAZ A6K250R ฟิวส์ 600VAC 250A 1 เสา | AG8LNH เอทูเค6อาร์250A250A2.56 "11.63 "การแสดงอย่างรวดเร็ว-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MERSEN FERRAZ A6K100R ฟิวส์ 600VAC 100A 1 ขั้ว
฿4,372 / หน่วย