MERSEN FERRAZ A6K10R ฟิวส์ 600VAC 10A 1 ขั้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 600V |
แอมป์ | 10A |
วัสดุของตัวเครื่อง | โพลีทูบ |
คะแนนปัจจุบัน | 10A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.81 " |
ประเภทกรอบ | A6K |
คลาสฟิวส์ | คลาส RK1 |
ความยาว | 5" |
การติด | คลิป |
จำนวนเสา | 1 |
ความเร็ว | การแสดงอย่างรวดเร็ว |
แรงดันไฟฟ้า | 600V |
ประเภทแรงดันไฟฟ้า | AC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.06 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | ความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอทูเค6อาร์ | 100A | 100A | 1.31 " | 7.88 " | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿4,372 | ||
เอทูเค6อาร์ | 15A | 15A | 0.81 " | 5" | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿1,514 | ||
เอทูเค6อาร์ | 175A | 175A | 1.81 " | 9.63 " | การแสดงอย่างรวดเร็ว | - | RFQ
| |
เอทูเค6อาร์ | 200A | 200A | 1.81 " | 9.63 " | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿8,754 | ||
เอทูเค6อาร์ | 20A | 20A | 0.81 " | 5" | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿1,514 | ||
เอทูเค6อาร์ | 225A | 225A | 2.56 " | 11.63 " | การแสดงอย่างรวดเร็ว | - | RFQ
| |
เอทูเค6อาร์ | 250A | 250A | 2.56 " | 11.63 " | การแสดงอย่างรวดเร็ว | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.