MERSEN FERRAZ GSC8/10 ฟิวส์ หน่วงเวลา 250V 0.8A ขนาด 5 x 20 มม.
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Fuse Delay Fuse |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 250V |
วัสดุของตัวเครื่อง | แก้ว / เซรามิก |
คะแนนปัจจุบัน | 0.8A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.2 " |
คลาสฟิวส์ | เสริม |
ความยาว | 0.79 " |
การติด | คลิป |
ความเร็ว | เวลาล่าช้า |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.02 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 0.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 1.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 0.48 |
รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | วัสดุของตัวเครื่อง | คะแนนปัจจุบัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
สกสค.1/10 | 250V | แก้ว / เซรามิก | 0.1A | ฿60 | |
สกสค.1/2 | 250V | แก้ว / เซรามิก | 0.5A | ฿130 | |
สกสค.1/4 | 250V | แก้ว / เซรามิก | 0.25A | ฿130 | |
สกสค.1/8 | 250V | แก้ว / เซรามิก | 0.125A | ฿108 | |
GSC10 | 125V | แก้ว / เซรามิก | 10A | ฿108 | |
GSC1-1 / 2 | 250V | แก้ว / เซรามิก | 1.5A | ฿130 | |
GSC1-1 / 4 | 250V | แก้ว / เซรามิก | 1.25A | ฿71 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.