MERSEN FERRAZ PCF15-S ฟิวส์เมาท์ PC ทำงานเร็ว 600V 15A
รายการ: CH6AVU
รุ่น: PCF15-S
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 600V |
วัสดุของตัวเครื่อง | จีเอ็มจี |
คะแนนปัจจุบัน | 15A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.41 " |
เวลา | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
คลาสฟิวส์ | คนแคระ |
ความยาว | 2.38 " |
การติด | เม้าท์พีซี |
ความเร็ว | การแสดงอย่างรวดเร็ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.42 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.65 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 14.27 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
PCF10-H | 10A | 1.53 " | - | RFQ
| |
พีซีเอฟ10-อาร์ | 10A | 1.53 " | - | RFQ
| |
PCF10-S | 10A | 2.38 " | - | RFQ
| |
PCF12-H | 12A | 1.53 " | - | RFQ
| |
พีซีเอฟ12-อาร์ | 12A | 1.53 " | - | RFQ
| |
PCF12-S | 12A | 2.38 " | - | RFQ
| |
PCF15-H | 15A | 1.53 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.