METRO A2130NK3 ตะแกรงลวด อีพ็อกซี่เขียว 21x30 นิ้ว แพ็ค 4 ห่อ
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางลวด |
ประเภทการปรับปรุง | ปล่อยมุมด่วน |
ความจุ | 800 ปอนด์ |
สี | สีเขียว |
ความลึก | 21 " |
เสร็จสิ้น | อีพ็อกซี่ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความกว้าง | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.98 |
รหัส HS | 9403908020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | ความจุ | สี | ความลึก | เสร็จสิ้น | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1424NS | 800 ปอนด์ | เงิน | 14 " | โดยธรรมชาติ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 24 " | ฿38,423 | |
A1430NS | 800 ปอนด์ | เงิน | 14 " | โดยธรรมชาติ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 30 " | ฿39,641 | |
A1436NS | 800 ปอนด์ | เงิน | 14 " | โดยธรรมชาติ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 36 " | ฿39,928 | |
A1442NS | 800 ปอนด์ | เงิน | 14 " | โดยธรรมชาติ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 42 " | ฿48,499 | |
A1448NS | 800 ปอนด์ | เงิน | 14 " | โดยธรรมชาติ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 48 " | ฿48,499 | |
A1460NS | 600 ปอนด์ | เงิน | 14 " | โดยธรรมชาติ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 60 " | ฿61,012 | |
A1472NS | 600 ปอนด์ | เงิน | 14 " | โดยธรรมชาติ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 72 " | ฿68,738 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.