METRO SXRSBED รถเข็นข้างเตียง Polymer Light Taupe
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นแพทย์ข้างเตียง |
สีของตู้ | เบาบาง |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ขนาดล้อ | 5" |
ประเภทล้อ | 4 หมุน |
สีลิ้นชัก | เบาบาง |
ลิ้นชักดึงสี | สีชมพู |
จำนวนลิ้นชัก | (4) 3 "H, (2) 6" H, (1) 9 "H |
ความลึกโดยรวม | 24.875 " |
ความสูงโดยรวม | 44.75 " |
ความกว้างโดยรวม | 35 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 98.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 119.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 99.06 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 9403708031 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนลิ้นชัก | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
SXRS43 ซม 1 | (1) 6 "H, (3) 9" H | 23 " | ฿122,173 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.