METROVAC MDV-3TA เครื่องดูดฝุ่นสำหรับพื้นที่วิกฤต 100 cfm 1-45/64 HP
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดูดฝุ่นคอมพิวเตอร์ / อิเล็กทรอนิกส์ |
Air Flow | 100 CFM |
แอมป์ | 7.25 |
ความจุแห้ง | 1/4 แกลลอน |
ประเภทตัวกรอง | Standard |
ความสูง | 7" |
ท่อ Dia. | 1.25 " |
ความยาวท่อ | 6ft |
ความยาว | 17 " |
น้ำหนักสุทธิ | 7.5 ปอนด์ |
HP สูงสุด | 1-45 / 64 HP |
ความยาวสายไฟ | 6ft |
ระดับเสียง | 75 dBA |
ความดันคงที่ | 80 " |
วัสดุถัง | เหล็ก |
แรงดันไฟฟ้า | 110 |
ความกว้าง | 7" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 58.17 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.09 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.85 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.