MI-T-M GC-2004-SME1 เครื่องฉีดน้ำแรงดัน 6hp 2000psi 3.9gpm 230v
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องซักผ้าแรงดัน |
แอมป์เอซี | 24.1 |
คะแนนหน้าที่ | เชิงพาณิชย์ |
อัตราการไหล | 3.9 กรัมต่อนาที |
ความสูง | 15 " |
ขนาดท่อ | 3/8 "x 50 ฟุต. |
HP | 6 |
ความยาว | 29.5 " |
น้ำหนักสุทธิ | 214 ปอนด์ |
แรงดันใช้งาน | 2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
วัสดุลูกสูบ | เซรามิกแข็ง |
ประเภทปลั๊ก | L6-30 ป |
ประเภทปั๊ม | เพลาข้อเหวี่ยง |
ชั่วโมงการใช้งานต่อสัปดาห์ | 20 + |
โวลต์ / เฟส | 230V / 1 เฟส |
ประเภทน้ำ | เย็น |
ความกว้าง | 20.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 132.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 67.31 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 8424890000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันใช้งาน | แอมป์เอซี | คะแนนหน้าที่ | ประเภทปลั๊ก | การประกัน | ความกว้าง | อัตราการไหล | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC-1400-0MEH | 1400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 13.5 | เบา | 5-15P | 2ACD2 | 14 " | 1.5 กรัมต่อนาที | 11.75 " | ฿37,774 | ||
GC-1003-SME1 | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18.8 | เชิงพาณิชย์ | 5-20P | - | 20.5 " | 2.5 กรัมต่อนาที | 15 " | ฿204,666 | ||
GC-1002-0ME 1 | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 12.5 | กลาง | 5-15P | - | 21 " | 2.0 กรัมต่อนาที | 26 " | ฿77,327 | ||
GC-1502-0ME 1 | 1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 17.0 | กลาง | 5-20R | - | 21 " | 2.0 กรัมต่อนาที | 26 " | ฿77,635 | ||
GC-2503-0ME 1 | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 24.1 | หนัก | 6-30 | 2ACD4 | 26 " | 3.2 กรัมต่อนาที | 28 " | ฿158,626 | ||
GC-3004-0ME 1 | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 34.5 | หนัก | 6-50P | 2ACD6 | 26 " | 3.9 กรัมต่อนาที | 28 " | ฿195,337 | ||
GC-2003-0ME 1 | 2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 16 | กลาง | 6-20P | - | 22.5 " | 2.8 กรัมต่อนาที | 26 " | ฿104,996 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.