MI-T-M GH-4004-0MAH เครื่องฉีดน้ำแรงดันแก๊ส 20hp 4000psi 4gpm
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบลื่นไถล |
เชื้อเพลิงเตา | ดีเซล |
คะแนนหน้าที่ | หนัก |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | ฮอนด้าวี - ทวิน OHV |
ขนาดเครื่องยนต์ | 688cc |
อัตราการไหล | 4 กรัมต่อนาที |
ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | ก๊าซ |
ความสูง | 45 " |
ขนาดท่อ | 3/8 "x 50 ฟุต. |
HP | 20 |
ความยาว | 50 " |
น้ำหนักสุทธิ | 750 ปอนด์ |
แรงดันใช้งาน | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
วัสดุลูกสูบ | เซรามิกแข็ง |
ประเภทปั๊ม | เพลาข้อเหวี่ยง |
ประเภทเริ่มต้น | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
ชั่วโมงการใช้งานต่อสัปดาห์ | 20 + |
อุณหภูมิน้ำออก | 200 องศา F |
ประเภทน้ำ | ร้อน |
ความกว้าง | 34 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 371.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 151.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 146.05 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 90.17 |
รหัส HS | 8424890000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ยี่ห้อเครื่องยนต์ | อัตราการไหล | ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | HP | ความยาว | น้ำหนักสุทธิ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH-4005-0MDK | คูโบต้า | 4.5 กรัมต่อนาที | ดีเซล | 15.5 | 56.5 " | 836 ปอนด์ | ฿928,848 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.