จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MICRO 100 QBT-4901600X เครื่องมือคว้านแบบเปลี่ยนเร็ว เส้นผ่านศูนย์กลางรู .490 ความลึก 1.60 | AA7CND 15T911

MICRO 100 QBT-4901600X เครื่องมือคว้านแบบเปลี่ยนเร็ว เส้นผ่านศูนย์กลางรู .490 ความลึก 1.60

In Stock
รายการ: AA7CND รุ่น: QBT-4901600Xข้ามอ้างอิง: 15T911

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿5,637 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเปลี่ยนเครื่องมือที่น่าเบื่ออย่างรวดเร็ว
มุม0.075 "
เจาะลึก1.6 "
เจาะ Dia0.49 "
ทิศทางการตัดมือขวา
เสร็จสิ้นเคลือบ AlTiN
วัสดุC2 ไมโครเกรนคาร์ไบด์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3"
รัศมี0.006 "
ก้าน Dia0.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)1.74
ความยาวเรือ (ซม.)8.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.74
รหัส HS8207600061
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมุมเจาะลึกเจาะ Diaเสร็จสิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁรัศมีก้าน Diaราคา
MICRO 100 QBT-050200 เครื่องมือคว้านเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเส้นผ่านศูนย์กลาง .050 ลึก. 200 | AA7CJJ 15T823 คิวบีที -0502000.005 "0.2 "0.05 "เคลือบผิว1.5 "0.002 "0.187 "฿1,764
MICRO 100 QBT-050200X เครื่องมือคว้านเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเส้นผ่านศูนย์กลาง .050 ความลึก. 200 | AA7CJK 15T824 คิวบีที -050200X0.005 "0.2 "0.05 "เคลือบ AlTiN1.5 "0.002 "0.187 "฿1,995
MICRO 100 QBT-050400 เครื่องมือคว้านเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเส้นผ่านศูนย์กลาง .050 ความลึก. 400 | AA7CJL 15T825 คิวบีที -0504000.005 "0.4 "0.05 "เคลือบผิว1.5 "0.002 "0.187 "฿1,764
MICRO 100 QBT-050400X เครื่องมือคว้านเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเส้นผ่านศูนย์กลาง .050 ความลึก. 400 | AA7CJM 15T826 คิวบีที -050400X0.005 "0.4 "0.05 "เคลือบ AlTiN1.5 "0.002 "0.187 "฿1,908
MICRO 100 QBT-050500 เครื่องมือคว้านเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเส้นผ่านศูนย์กลาง .050 ความลึก. 500 | AA7CJN 15T827 คิวบีที -0505000.005 "0.5 "0.05 "เคลือบผิว1.5 "0.002 "0.187 "฿1,764
MICRO 100 QBT-050500X เครื่องมือคว้านเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเส้นผ่านศูนย์กลาง .050 ความลึก. 500 | AA7CJP 15T828 คิวบีที -050500X0.005 "0.5 "0.05 "เคลือบ AlTiN1.5 "0.002 "0.187 "฿1,995
MICRO 100 QBT-060200 เครื่องมือคว้านเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเส้นผ่านศูนย์กลาง. 060 ความลึก. 200 | AA7CJQ 15T829 คิวบีที -0602000.007 "0.2 "0.06 "เคลือบผิว1.5 "0.002 "0.187 "฿1,764

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MICRO 100 QBT-4901600X เครื่องมือคว้านแบบเปลี่ยนเร็ว เส้นผ่านศูนย์กลางรู .490 ความลึก 1.60
฿5,637 / หน่วย