Mighty Line 2ryblkctr | เทปปูพื้นอุตสาหกรรม ไวนิล เหลือง/ดำ | 20pg10 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MIGHTY LINE 2RYBLKCTR เทปติดพื้นอุตสาหกรรมม้วนไวนิลเหลือง/ดำ | AG9HVK 20PG10

MIGHTY LINE 2RYBLKCTR เทปม้วนพื้นอุตสาหกรรมไวนิลเหลือง / ดำ

In Stock
รายการ: AG9HVK รุ่น: 2RYBLKCTRอ้างโยง: 20PG10
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
฿9,872 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทปพันพื้นอุตสาหกรรม
เรืองแสงในที่มืดไม่
เกรดไม่ใช่ Retroreflective
วัสดุไวนิล
แบบแผนแข็งด้วยเส้นกึ่งกลาง
อุณหภูมิประสิทธิภาพ55 องศา F
ความยาวม้วน100ft
สีเทปดำ, เหลือง
ความหนา50มิล
ชนิดภาพเขียนม้วนต่อเนื่อง
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.86
ความสูงของเรือ (ซม.)13.21
ความยาวเรือ (ซม.)28.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)28.96
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • รูปทรงไดคัท: ม้วนต่อเนื่อง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีเรืองแสงในที่มืดชิ้นแบบแผนความกว้างราคา
MIGHTY LINE 2RYLUM เทปมาร์คกิ้ง ม้วน กว้าง 2 นิ้ว | AF6DWA 9Y611 2 คริลลัมสีเหลือง / ฟอสฟอรัส-เทปเรืองแสงในที่มืดของแข็ง2"฿9,898
MIGHTY LINE 2RRLUM เทปมาร์คกิ้งม้วนหน้ากว้าง 2 นิ้ว | AF6EAV 9YGZ9 2RRLUMสีแดง / ฟอสฟอรัส-เทปเรืองแสงในที่มืดของแข็ง2"฿9,898
MIGHTY LINE 4ROBCTR เทปติดพื้นอุตสาหกรรม ความกว้าง 4 นิ้ว สีส้มพร้อมเส้นกึ่งกลางสีน้ำเงิน ยาว 100 ฟุต | AG9HVF 20PG06 4ROBCTR-ไม่เทปพันพื้นอุตสาหกรรมแข็งด้วยเส้นกึ่งกลาง4"฿10,812
MIGHTY LINE 2ROBCTR เทปพื้นอุตสาหกรรมม้วนไวนิลสีส้ม/น้ำเงิน | AG9HVG 20PG07 2ROBCTR-ไม่เทปพันพื้นอุตสาหกรรมแข็งด้วยเส้นกึ่งกลาง2"฿9,872
MIGHTY LINE 2RYBCTR เทปติดพื้นอุตสาหกรรมม้วนไวนิลสีเหลือง/น้ำเงิน | AG9HVH 20PG08 2RYBCTR-ไม่เทปพันพื้นอุตสาหกรรมแข็งด้วยเส้นกึ่งกลาง2"฿9,872
MIGHTY LINE 4RRLUMCTR เทปพันพื้นอุตสาหกรรมแบบม้วน สีแดง/เรืองแสง | AG9HVJ 20PG09 4RRLUMCTR-ใช่เทปพันพื้นอุตสาหกรรมแข็งด้วยเส้นกึ่งกลาง4"฿10,546

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MIGHTY LINE 2RYBLKCTR เทปม้วนพื้นอุตสาหกรรมไวนิลเหลือง / ดำ
฿9,872 / หน่วย