MIGHTY LINE เทปม้วนพื้นอุตสาหกรรม 4RRLUMCTR แดง / ฟอสฟอรัส
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เทปพันพื้นอุตสาหกรรม |
เรืองแสงในที่มืด | ใช่ |
เกรด | ไม่ใช่ Retroreflective |
วัสดุ | ไวนิล |
แบบแผน | แข็งด้วยเส้นกึ่งกลาง |
อุณหภูมิประสิทธิภาพ | 55 องศา F |
ความยาวม้วน | 100ft |
สีเทป | สีแดง |
ความหนา | 50มิล |
ชนิดภาพเขียน | ม้วนต่อเนื่อง |
ความกว้าง | 4" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.46 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 29.21 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.96 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | เรืองแสงในที่มืด | ชิ้น | แบบแผน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 คริลลัม | สีเหลือง / ฟอสฟอรัส | - | เทปเรืองแสงในที่มืด | ของแข็ง | 2" | ฿9,898 | ||
2RRLUM | สีแดง / ฟอสฟอรัส | - | เทปเรืองแสงในที่มืด | ของแข็ง | 2" | ฿9,898 | ||
4ROBCTR | - | ไม่ | เทปพันพื้นอุตสาหกรรม | แข็งด้วยเส้นกึ่งกลาง | 4" | ฿10,812 | ||
2ROBCTR | - | ไม่ | เทปพันพื้นอุตสาหกรรม | แข็งด้วยเส้นกึ่งกลาง | 2" | ฿9,872 | ||
2RYBCTR | - | ไม่ | เทปพันพื้นอุตสาหกรรม | แข็งด้วยเส้นกึ่งกลาง | 2" | ฿9,872 | ||
2RYBLKCTR | - | ไม่ | เทปพันพื้นอุตสาหกรรม | แข็งด้วยเส้นกึ่งกลาง | 2" | ฿9,872 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.