MILWAUKEE VALVE 1153 3 "Gate Valve, Class 200, 3"
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วประตู |
วัสดุของตัวเครื่อง | บรอนซ์ |
สไตล์ Bonnet | สหภาพ |
ชั้น | ชั้นฮิต |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
จัดการวัสดุ | เหล็กอ่อน |
ประเภทการจัดการ | ล้อหมุน |
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | 5" |
สูงสุด อุณหภูมิของไหล | 550 องศา F |
สูงสุด แรงดันไอน้ำ | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดท่อ | 3" |
วัสดุต้นกำเนิด | บรอนซ์ |
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | 16.75 " |
ประเภทก้านวาล์ว | Rising |
วัสดุลิ่ม | บรอนซ์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8481801060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ชั้น | ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | สูงสุด แรงดันไอน้ำ | สูงสุด แรงดันน้ำ | ขนาดท่อ | ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | ประเภทก้านวาล์ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1186 - 14 | ชั้นฮิต | 1 13 / 16 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | 4.125 " | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿7,303 | |
1186 - 38 | ชั้นฮิต | 1.875 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 8 " | 4.125 " | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿7,303 | |
1186 - 12 | ชั้นฮิต | 2.25 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | 4-5 / 16 " | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿7,036 | |
1186 - 34 | ชั้นฮิต | 2.5 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | 4-9 / 16 " | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿8,422 | |
1186 - 100 | ชั้นฮิต | 3" | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | 5.187 " | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿11,674 | |
1186 - 114 | ชั้นฮิต | 3.375 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.25 " | 5-15 / 16 " | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿16,071 | |
1186 - 112 | ชั้นฮิต | 3.5 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.5 " | 6.375 " | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿19,511 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.