Milwaukee Valve 1182 - 114 | เกทวาล์วคลาส 300 1-1/4 นิ้ว | 5jma2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE VALVE 1182 - 114 เกทวาล์ว Class 300 1-1/4 นิ้ว | AE4DRA 5JMA2

MILWAUKEE VALVE 1182-114 วาล์วประตู Class 300 1-1 / 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE4DRA รุ่น: 1182 - 114อ้างอิงข้าม: 5JMA2
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
฿11,834 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วประตู
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
สไตล์ Bonnetสหภาพ
ชั้นชั้นฮิต
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
จัดการวัสดุเหล็กอ่อน
ประเภทการจัดการล้อหมุน
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก8 9 / 16 "
สูงสุด อุณหภูมิของไหล550 องศา F
สูงสุด แรงดันไอน้ำ300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันน้ำ600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1.25 "
วัสดุต้นกำเนิดบรอนซ์
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center3.375 "
ประเภทก้านวาล์วRising
วัสดุลิ่มบรอนซ์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.09
ความสูงของเรือ (ซม.)11.18
ความยาวเรือ (ซม.)52.58
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.42
รหัส HS8481801060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั้นทางเข้าสู่ความยาวขาออกสูงสุด แรงดันไอน้ำสูงสุด แรงดันน้ำขนาดท่อด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Centerประเภทก้านวาล์วราคา
MILWAUKEE VALVE 1186 - 14 เกทวาล์วคลาส 300 1/4 นิ้ว | AB3ZJD 1วันพุธ1 1186 - 14ชั้นฮิต1 13 / 16 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "4.125 "ไม่เพิ่มขึ้น฿7,303
MILWAUKEE VALVE 1186 - 38 Gate Valve Class 300 3/8 นิ้ว Fnpt | AB3ZJE 1WED2 1186 - 38ชั้นฮิต1.875 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "4.125 "ไม่เพิ่มขึ้น฿7,303
MILWAUKEE VALVE 1186 - 12 ประตูวาล์วคลาส 300 1/2 นิ้ว Fnpt | AB3ZJF 1WED3 1186 - 12ชั้นฮิต2.25 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "4-5 / 16 "ไม่เพิ่มขึ้น฿7,036
MILWAUKEE VALVE 1186 - 34 เกทวาล์วคลาส 300 3/4 นิ้ว | AB3ZJG 1พุธ4 1186 - 34ชั้นฮิต2.5 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "4-9 / 16 "ไม่เพิ่มขึ้น฿8,422
MILWAUKEE VALVE 1186 - 100 เกทวาล์ว Class 300 1 นิ้ว | AB3ZJH 1WED5 1186 - 100ชั้นฮิต3"300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"5.187 "ไม่เพิ่มขึ้น฿11,674
MILWAUKEE VALVE 1186 - 114 Gate Valve Class 300 1-1/4 นิ้ว Fnpt | AB3ZJJ 1พุธ6 1186 - 114ชั้นฮิต3.375 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.25 "5-15 / 16 "ไม่เพิ่มขึ้น฿16,071
MILWAUKEE VALVE 1186 - 112 Gate Valve Class 300 1-1/2 นิ้ว Fnpt | AB3ZJK 1พุธ7 1186 - 112ชั้นฮิต3.5 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.5 "6.375 "ไม่เพิ่มขึ้น฿19,511

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE VALVE 1182-114 วาล์วประตู Class 300 1-1 / 4 นิ้ว
฿11,834 / หน่วย