MILWAUKEE VALVE 2882-M 8 "เกตวาล์ว Class 125 8 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วประตู |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
สไตล์ Bonnet | ปิด |
ชั้น | ชั้นฮิต |
ประเภทการเชื่อมต่อ | หน้าแปลน |
จัดการวัสดุ | เหล็กหล่อ |
ประเภทการจัดการ | ล้อหมุน |
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | 11.5 " |
สูงสุด อุณหภูมิของไหล | 353 องศา F |
สูงสุด แรงดันไอน้ำ | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดท่อ | 8" |
วัสดุต้นกำเนิด | ทองเหลือง |
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | 27.75 " |
ประเภทก้านวาล์ว | ไม่เพิ่มขึ้น |
วัสดุลิ่ม | เหล็กหล่อ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 142.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 105.41 |
รหัส HS | 8481803010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | ขนาดท่อ | วัสดุต้นกำเนิด | ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | ประเภทก้านวาล์ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2885- ม 2 | 7" | 2" | ทองเหลือง | 14-45 / 64 " | Rising | ฿21,253 | |
2885-ม-212 | 7.5 " | 2.5 " | ทองเหลือง | 16.5 " | Rising | ฿21,963 | |
2885- ม 3 | 8" | 3" | ทองเหลือง | 18.593 | Rising | ฿24,499 | |
2885- ม 5 | 10 " | 5" | ทองเหลือง | 28-19 / 64 " | Rising | ฿58,942 | |
2885- ม 6 | 10.5 " | 6" | ทองเหลือง | 32-13 / 32 " | Rising | ฿58,942 | |
2885- ม 8 | 11.5 " | 8" | ทองเหลือง | 39-29 / 32 " | Rising | ฿103,477 | |
2882- ม 2 " | 7" | 2" | ทองเหลือง | 12 " | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿20,644 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.