MILWAUKEE VALVE 2974-M - 212 สวิงเช็ควาล์วเหล็กหล่อ 2-1 / 2 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิงเช็ควาล์ว |
แคปไปที่ศูนย์ทางเข้า | 5-3 / 8 " |
ประเภทการเชื่อมต่อ | Flanged |
แคร็กความดัน | 0.75 ถึง 1 psi |
ความยาว | 8.5 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
สูงสุด แรงดันไอน้ำ | WSP 125 psi |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 350 องศา F |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้งหรือแนวนอน |
ขนาด | 2.5 " |
UPC | 697988250963 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 21.59 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
รหัส HS | 8481301090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ตำแหน่งการติดตั้ง | ประเภทการเชื่อมต่อ | แคร็กความดัน | ความสูงโดยรวม | วัสดุซีล | วัสดุเบาะ | ขนาด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP0967000012 | หลายตำแหน่ง | threaded | 0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2 3 / 32 " | - | โลหะ | 1 / 2 " | 1" | ฿2,911 | |
UP0967000034 | หลายตำแหน่ง | threaded | 0.6 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2 19 / 64 " | - | โลหะ | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿3,782 | |
UP0967000100 | หลายตำแหน่ง | threaded | 0.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.593 | - | โลหะ | 1" | 1.5 " | ฿4,312 | |
UP0967000114 | หลายตำแหน่ง | threaded | 0.8 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2 29 / 32 " | - | โลหะ | 1.25 " | 1.75 " | ฿5,852 | |
UP0967000112 | หลายตำแหน่ง | threaded | 0.9 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 19 / 64 " | - | โลหะ | 1.5 " | 2" | ฿7,066 | |
UP0967000200 | หลายตำแหน่ง | threaded | 0.10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 27 / 32 " | - | โลหะ | 2" | 2.5 " | ฿10,151 | |
UP0968000012 | หลายตำแหน่ง | ประสาน | 0.11 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2 3 / 32 " | - | โลหะ | 1 / 2 " | 1" | ฿3,003 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.