MILWAUKEE VALVE 507 3 สวิง Y เช็ควาล์วบรอนซ์ 3 นิ้ว Fnpt
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิงวายเช็ควาล์ว |
แคปไปที่ศูนย์ทางเข้า | 5-1 / 2 " |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
แคร็กความดัน | 0.75 ถึง 1 psi |
ความยาว | 7.875 " |
วัสดุ | บรอนซ์ |
สูงสุด แรงดันไอน้ำ | WSP 300 psi |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 550 องศา F |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้งหรือแนวนอน |
ขนาด | 3" |
UPC | 697988580725 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.98 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.56 |
รหัส HS | 8481301090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูงโดยรวม | ประเภทการเชื่อมต่อ | แคร็กความดัน | ขนาด | ความกว้าง | ความยาว | สูงสุด แรงดันไอน้ำ | แม็กซ์ ชั่วคราว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1509Y 1/2 นิ้ว | 2.25 " | ประสาน | 0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 3" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 425 องศา F | ฿5,347 | |
1509Y 3/4 นิ้ว | 2.375 " | ประสาน | 0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | 1" | 3.25 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 425 องศา F | ฿6,147 | |
1509 ปี 1 " | 3" | ประสาน | 0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | 1.5 " | 4.25 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 425 องศา F | ฿9,059 | |
1509Y 1 1/4 นิ้ว | 3.75 " | ประสาน | 0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.25 " | 1.5 " | 5" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 425 องศา F | ฿11,161 | |
1509Y 1 1/2 นิ้ว | 4" | ประสาน | 0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.5 " | 1.75 " | 5.5 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 425 องศา F | ฿14,467 | |
1509 ปี 2 " | 5.25 " | ประสาน | 0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2" | 2.75 " | 6.375 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 425 องศา F | ฿23,459 | |
509ป - 14 | 1.75 " | เอฟเอ็นพีที | 0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 2.25 " | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 425 องศา F | ฿2,866 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.