Milwaukee Valve 1509y 1 1/4" | สวิง Y Check Vlv Brz 1-1/4 In. | 13n435 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE VALVE 1509Y 1 1/4 สวิงวาย เช็ควาล์ว สีบรอนซ์ 1-1/4 นิ้ว | AA6AEE 13N435

MILWAUKEE VALVE 1509Y 1 1/4 "Swing Y Check Valve Bronze 1-1 / 4 Inch

In Stock
รายการ: AA6AEE รุ่น: 1509Y 1 1/4"อ้างไขว้: 13N435
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
฿11,949 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิงวายเช็ควาล์ว
แคปไปที่ศูนย์ทางเข้า3"
ประเภทการเชื่อมต่อประสาน
แคร็กความดัน0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความยาว5"
วัสดุบรอนซ์
สูงสุด แรงดันไอน้ำ150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว425 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำ300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้งหรือแนวนอน
ความสูงโดยรวม3.75 "
วัสดุเบาะบรอนซ์
ขนาด1.25 "
ความกว้าง1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.72
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)12.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS8481301090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงโดยรวมประเภทการเชื่อมต่อแคร็กความดันขนาดความกว้างความยาวสูงสุด แรงดันไอน้ำแม็กซ์ ชั่วคราวราคา
MILWAUKEE VALVE 1509Y 1/2" Swing Y เช็ควาล์ว บรอนซ์ 1/2 นิ้ว | AA6AEB 13N432 1509Y 1/2 นิ้ว2.25 "ประสาน0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "5 / 8 "3"150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว425 องศา F฿5,725
MILWAUKEE VALVE 1509Y 3/4" Swing Y เช็ควาล์ว บรอนซ์ 3/4 นิ้ว | AA6AEC 13N433 1509Y 3/4 นิ้ว2.375 "ประสาน0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "1"3.25 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว425 องศา F฿6,581
MILWAUKEE VALVE 1509Y 1" สวิงวาย เช็ควาล์ว บรอนซ์ 1 นิ้ว | AA6AED 13N434 1509 ปี 1 "3"ประสาน0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"1.5 "4.25 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว425 องศา F฿9,698
MILWAUKEE VALVE 1509Y 1 1/2" Swing Y เช็ควาล์ว บรอนซ์ 1-1/2 นิ้ว | AA6AEF 13N436 1509Y 1 1/2 นิ้ว4"ประสาน0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.5 "1.75 "5.5 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว425 องศา F฿15,488
MILWAUKEE VALVE 1509Y 2" Swing Y เช็ควาล์ว บรอนซ์ บัดกรี 2 นิ้ว | AA6AEG 13N437 1509 ปี 2 "5.25 "ประสาน0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2"2.75 "6.375 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว425 องศา F฿25,115
MILWAUKEE VALVE 509Y - 14 สวิงวายเช็ควาล์วสีบรอนซ์ 1/4 นิ้ว | AA6AEH 13N438 509ป - 141.75 "เอฟเอ็นพีที0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "3 / 8 "2.25 "125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว425 องศา F฿3,068
MILWAUKEE VALVE 509Y - 38 สวิงวายเช็ควาล์วสีบรอนซ์ 3/8 นิ้ว | AA6AEJ 13N439 509ป - 381.75 "เอฟเอ็นพีที0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "3 / 8 "2.25 "125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว425 องศา F฿3,068

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE VALVE 1509Y 1 1/4 "Swing Y Check Valve Bronze 1-1 / 4 Inch
฿11,949 / หน่วย