MILWAUKEE VALVE 509Y 3 "สวิงวายเช็ควาล์วบรอนซ์ 3 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิงวายเช็ควาล์ว |
แคปไปที่ศูนย์ทางเข้า | 5" |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
แคร็กความดัน | 0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความยาว | 7.875 " |
วัสดุ | บรอนซ์ |
สูงสุด แรงดันไอน้ำ | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 425 องศา F |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้งหรือแนวนอน |
ความสูงโดยรวม | 7" |
วัสดุเบาะ | บรอนซ์ |
ขนาด | 3" |
ความกว้าง | 4" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.42 |
รหัส HS | 8481301090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูงโดยรวม | ประเภทการเชื่อมต่อ | แคร็กความดัน | ขนาด | ความกว้าง | ความยาว | สูงสุด แรงดันไอน้ำ | แม็กซ์ ชั่วคราว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1509Y 1/2 นิ้ว | 2.25 " | ประสาน | 0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 3" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 425 องศา F | ฿5,725 | |
1509Y 3/4 นิ้ว | 2.375 " | ประสาน | 0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | 1" | 3.25 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 425 องศา F | ฿6,581 | |
1509 ปี 1 " | 3" | ประสาน | 0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | 1.5 " | 4.25 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 425 องศา F | ฿9,698 | |
1509Y 1 1/4 นิ้ว | 3.75 " | ประสาน | 0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.25 " | 1.5 " | 5" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 425 องศา F | ฿11,949 | |
1509Y 1 1/2 นิ้ว | 4" | ประสาน | 0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.5 " | 1.75 " | 5.5 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 425 องศา F | ฿15,488 | |
1509 ปี 2 " | 5.25 " | ประสาน | 0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2" | 2.75 " | 6.375 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 425 องศา F | ฿25,115 | |
509ป - 14 | 1.75 " | เอฟเอ็นพีที | 0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 2.25 " | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 425 องศา F | ฿3,068 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.