Milwaukee Valve 572 - 114 | โกลปวาล์วคลาส 300 1-1/4 นิ้ว | 1jle5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE VALVE 572 - 114 โกลปวาล์ว Class 300 1-1/4 นิ้ว | AA9YJM 1JLE5

MILWAUKEE VALVE 572-114 วาล์วลูกโลกคลาส 300 1-1 / 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA9YJM รุ่น: 572 - 114อ้างอิงไขว้: 1JLE5
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
฿16,437 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโลก
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
สไตล์ Bonnetยูเนี่ยนนัท
ชั้นชั้นฮิต
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
จัดการวัสดุเหล็กอ่อน
ประเภทการจัดการล้อหมุน
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก3.875 "
สูงสุด อุณหภูมิของไหล550 องศา F
สูงสุด แรงดันไอน้ำ300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันน้ำ600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1.25 "
วัสดุต้นกำเนิดบรอนซ์
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center7"
ประเภทก้านวาล์วRising
วัสดุลิ่มบรอนซ์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.46
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)20.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8481801070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Centerสไตล์ Bonnetชั้นทางเข้าสู่ความยาวขาออกสูงสุด อุณหภูมิของไหลสูงสุด แรงดันไอน้ำสูงสุด แรงดันน้ำขนาดท่อราคา
MILWAUKEE VALVE 502 - 18 โกลปวาล์ว Class 125 1/8 นิ้ว | AA9YHH 1JLB5 502 - 183-1 / 16 "สหภาพชั้นฮิต1.625 "406 องศา F125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 8 "฿3,653
MILWAUKEE VALVE 502 - 14 โกลปวาล์ว Class 125 1/4 นิ้ว Fnpt | AA9YHJ 1JLB6 502 - 143-1 / 16 "สหภาพชั้นฮิต1.625 "406 องศา F125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "฿3,653
MILWAUKEE VALVE 502 - 38 โกลปวาล์ว Class 125 3/8 นิ้ว Fnpt | AA9YHK 1JLB7 502 - 383.187 "สหภาพชั้นฮิต1 13 / 16 "406 องศา F125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "฿3,653
MILWAUKEE VALVE 502 - 12 โกลปวาล์ว Class 125 1/2 นิ้ว | AA9YHL 1JLB8 502 - 123.625 "สหภาพชั้นฮิต2 5 / 16 "406 องศา F125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "฿4,097
MILWAUKEE VALVE 502 - 34 โกลปวาล์ว Class 125 3/4 นิ้ว | AA9YHM 1JLB9 502 - 343-15 / 16 "สหภาพชั้นฮิต2 9 / 16 "406 องศา F125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "฿5,198
MILWAUKEE VALVE 502 1 โกลบวาล์ว Class 125 1 นิ้ว | AA9YHN 1JLC1 502 13.375 "สหภาพชั้นฮิต2 15 / 16 "406 องศา F125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"฿5,869
MILWAUKEE VALVE 502 - 114 โกลปวาล์ว Class 125 1-1/4 นิ้ว Fnpt | AA9YHP 1JLC2 502 - 1145.187 "สหภาพชั้นฮิต3.375 "406 องศา F125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.25 "฿8,035

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE VALVE 572-114 วาล์วลูกโลกคลาส 300 1-1 / 4 นิ้ว
฿16,437 / หน่วย