MILWAUKEE VALVE GLC23E 8 วาล์วผีเสื้ออิเล็กทรอนิกส์ 8 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วผีเสื้อ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
Bolt Circle Dia | 11.75 " |
การเชื่อมต่อ | หน้าแปลน |
ดึง Dia | 3 / 4-10 |
สูงสุด แรงดันน้ำ | WOG 150 psi |
ติด | โดยตรง |
จำนวนรูโบลต์ | 8 |
ขนาดท่อ | 8" |
วัสดุเบาะ | EPDM |
แรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 8481809020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | วัสดุเบาะ | วัสดุของตัวเครื่อง | Bolt Circle Dia | การเชื่อมต่อ | สูงสุด แรงดันน้ำ | ติด | จำนวนรูโบลต์ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จีแอลซี23อี2 | EPDM | เหล็กหล่อ | 4.75 " | หน้าแปลน | WOG 150 psi | โดยตรง | 4 | 2" | ฿59,897 | |
GLC23E 2 1/2 | EPDM | เหล็กหล่อ | 5.5 " | หน้าแปลน | WOG 150 psi | โดยตรง | 4 | 2.5 " | ฿63,532 | |
จีแอลซี23อี3 | EPDM | เหล็กหล่อ | 6" | หน้าแปลน | WOG 150 psi | โดยตรง | 4 | 3" | ฿60,966 | |
จีแอลซี23อี4 | EPDM | เหล็กหล่อ | 7.5 " | หน้าแปลน | WOG 150 psi | โดยตรง | 8 | 4" | ฿77,694 | |
จีแอลซี23อี5 | EPDM | เหล็กหล่อ | 8.5 " | หน้าแปลน | WOG 150 psi | โดยตรง | 8 | 5" | ฿101,735 | |
จีแอลซี23อี6 | EPDM | เหล็กหล่อ | 9.5 " | หน้าแปลน | WOG 150 psi | โดยตรง | 8 | 6" | ฿125,922 | |
MBEOO - 1 นิ้ว | Viton | บรอนซ์ | - | NPT | WOG 175 psi | วงเล็บ | - | 1" | ฿41,012 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.