Milwaukee Valve Mw-233e 2 /12 | ท่อเวเฟอร์ Butterfly Vlv Sz 2 1/2 In | 5mpe7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE VALVE MW-233E 2 /12 วาล์วปีกผีเสื้อเวเฟอร์ขนาด 2 1/2 นิ้ว | AE4TFD 5MPE7

MILWAUKEE VALVE MW-233E 2/12 Butterfly Valve ท่อเวเฟอร์ขนาด 2 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE4TFD รุ่น: MW-233E 2 /12อ้างอิงข้าม: 5MPE7

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿9,107 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วผีเสื้อ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กดัด
Bolt Circle Dia5.5 "
วัสดุดิสก์อลูมิเนียม / บรอนซ์
ประเภทการจัดการคันโยก
วัสดุที่เป็น LinerEPDM
ดึง Dia5 / 8-11
สูงสุด แรงดันน้ำ200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนรูโบลต์2
ขนาดท่อ2.5 "
สไตล์ขนมปังเวเฟอร์
ชั่วคราว พิสัย-30 ถึง 250 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.71
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)29.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
รหัส HS8481803030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยวัสดุของตัวเครื่องBolt Circle Diaวัสดุดิสก์ประเภทการจัดการวัสดุที่เป็น Linerจำนวนรูโบลต์ขนาดท่อราคา
MILWAUKEE VALVE MW222B 8 วาล์วผีเสื้อเวเฟอร์ 8 นิ้ว Ci Buna Liner | AA9YAQ 1JBL4 MW222B 810 ถึง 180 องศา Fเหล็กหล่อ11.75 "เหล็กดัดชุบนิกเกิลคันโยกดี28"฿28,680
MILWAUKEE VALVE MW322B 8 วาล์วปีกผีเสื้อเวเฟอร์ 8 นิ้ว ด้ามเกียร์ | AA9ยัต1JBL8 MW322B 810 ถึง 180 องศา Fเหล็กหล่อ11.75 "เหล็กดัดชุบนิกเกิลคันโยกดี28"฿40,699
MILWAUKEE VALVE MW222V 8 บัตเตอร์ฟลายวาล์วเวเฟอร์ 8 นิ้ว Viton Liner | AA9YBF 1JBR5 MW222V8-20 ถึง 300 องศา Fเหล็กหล่อ11.75 "เหล็กดัดชุบนิกเกิลคันโยกViton28"฿58,154
MILWAUKEE VALVE MW322V 8 วาล์วปีกผีเสื้อเวเฟอร์ 8 นิ้ว เกียร์ไวตัน | AA9YBH 1JBR9 MW322V8-20 ถึง 300 องศา Fเหล็กหล่อ11.75 "เหล็กดัดชุบนิกเกิลคันโยกViton28"฿72,701
MILWAUKEE VALVE MW-233E 8 วาล์วปีกผีเสื้อเวเฟอร์ขนาด 8 นิ้ว | AE4TFB 5MPE5 MW-233E8-30 ถึง 250 องศา Fเหล็กดัด11.75 "อลูมิเนียม / บรอนซ์คันโยกEPDM28"฿31,307
MILWAUKEE VALVE MW-233E 2 วาล์วผีเสื้อ ทรงเวเฟอร์ ขนาด 2 นิ้ว | AE4TFC 5MPE6 MW-233E2-30 ถึง 250 องศา Fเหล็กดัด4.75 "อลูมิเนียม / บรอนซ์คันโยกEPDM22"฿8,507
MILWAUKEE VALVE MW-233E 3 วาล์วผีเสื้อ ขนาดท่อเวเฟอร์ 3 นิ้ว | AE4TFE 5MPE8 MW-233E3-30 ถึง 250 องศา Fเหล็กดัด6"อลูมิเนียม / บรอนซ์คันโยกEPDM23"฿10,018

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE VALVE MW-233E 2/12 Butterfly Valve ท่อเวเฟอร์ขนาด 2 1/2 นิ้ว
฿9,107 / หน่วย