MILWAUKEE VALVE MW322V 8 วาล์วผีเสื้อเวเฟอร์เกียร์ไวตัน 8 นิ้ว
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วผีเสื้อ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
Bolt Circle Dia | 11.75 " |
วัสดุดิสก์ | เหล็กดัดชุบนิกเกิล |
ประเภทการจัดการ | คันโยก |
วัสดุที่เป็น Liner | Viton |
ดึง Dia | 3 / 4-10 |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนรูโบลต์ | 2 |
ขนาดท่อ | 8" |
สไตล์ | ขนมปังเวเฟอร์ |
ชั่วคราว พิสัย | -20 ถึง 300 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.85 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.07 |
รหัส HS | 8481803030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชั่วคราว พิสัย | วัสดุของตัวเครื่อง | Bolt Circle Dia | วัสดุดิสก์ | ประเภทการจัดการ | วัสดุที่เป็น Liner | จำนวนรูโบลต์ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW222B 8 | 10 ถึง 180 องศา F | เหล็กหล่อ | 11.75 " | เหล็กดัดชุบนิกเกิล | คันโยก | ดี | 2 | 8" | ฿28,680 | ||
MW322B 8 | 10 ถึง 180 องศา F | เหล็กหล่อ | 11.75 " | เหล็กดัดชุบนิกเกิล | คันโยก | ดี | 2 | 8" | ฿40,699 | ||
MW222V8 | -20 ถึง 300 องศา F | เหล็กหล่อ | 11.75 " | เหล็กดัดชุบนิกเกิล | คันโยก | Viton | 2 | 8" | ฿58,154 | ||
MW-233E8 | -30 ถึง 250 องศา F | เหล็กดัด | 11.75 " | อลูมิเนียม / บรอนซ์ | คันโยก | EPDM | 2 | 8" | ฿31,307 | ||
MW-233E2 | -30 ถึง 250 องศา F | เหล็กดัด | 4.75 " | อลูมิเนียม / บรอนซ์ | คันโยก | EPDM | 2 | 2" | ฿8,507 | ||
MW-233E 2/12 | -30 ถึง 250 องศา F | เหล็กดัด | 5.5 " | อลูมิเนียม / บรอนซ์ | คันโยก | EPDM | 2 | 2.5 " | ฿9,107 | ||
MW-233E3 | -30 ถึง 250 องศา F | เหล็กดัด | 6" | อลูมิเนียม / บรอนซ์ | คันโยก | EPDM | 2 | 3" | ฿10,018 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.