MILWAUKEE VALVE MW222V 6 วาล์วผีเสื้อเวเฟอร์ 6 นิ้ว Viton Liner
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วผีเสื้อ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
Bolt Circle Dia | 9.5 " |
วัสดุดิสก์ | เหล็กดัดชุบนิกเกิล |
ประเภทการจัดการ | คันโยก |
วัสดุที่เป็น Liner | Viton |
ดึง Dia | 3 / 4-10 |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนรูโบลต์ | 2 |
ขนาดท่อ | 6" |
สไตล์ | ขนมปังเวเฟอร์ |
ชั่วคราว พิสัย | -20 ถึง 300 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.66 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 37.85 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.69 |
รหัส HS | 8481803030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | Bolt Circle Dia | วัสดุดิสก์ | ประเภทการจัดการ | วัสดุที่เป็น Liner | ขนาดท่อ | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW223E2 | 4.75 " | อลูมิเนียม / บรอนซ์ | คันโยก | EPDM | 2" | -30 ถึง 250 องศา F | ฿6,829 | |
CW223E 2 1/2 | 5.5 " | อลูมิเนียม / บรอนซ์ | คันโยก | EPDM | 2.5 " | -30 ถึง 250 องศา F | ฿6,944 | |
CW223E3 | 6" | อลูมิเนียม / บรอนซ์ | คันโยก | EPDM | 3" | -30 ถึง 250 องศา F | ฿7,844 | |
CW223E4 | 7.5 " | อลูมิเนียม / บรอนซ์ | คันโยก | EPDM | 4" | -30 ถึง 250 องศา F | ฿8,872 | |
CW223E5 | 8.5 " | อลูมิเนียม / บรอนซ์ | คันโยก | EPDM | 5" | -30 ถึง 250 องศา F | ฿12,892 | |
CW223E6 | 9.5 " | อลูมิเนียม / บรอนซ์ | คันโยก | EPDM | 6" | -30 ถึง 250 องศา F | ฿15,253 | |
CW323E6 | 9.5 " | อลูมิเนียม / บรอนซ์ | คันโยก | EPDM | 6" | -30 ถึง 250 องศา F | ฿22,657 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.