MILWAUKEE VALVE P2855E เวเฟอร์วาล์วผีเสื้อ 6 "อลูมิเนียม 6 นิ้ว
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วผีเสื้อ |
วัสดุของตัวเครื่อง | อลูมิเนียม |
Bolt Circle Dia | 8.13 " |
วัสดุดิสก์ | เหล็กดัดชุบนิกเกิล |
ประเภทการจัดการ | คันโยก |
วัสดุที่เป็น Liner | EPDM |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนรูโบลต์ | 12 |
ขนาดท่อ | 6" |
สไตล์ | ขนมปังเวเฟอร์ |
ชั่วคราว พิสัย | 0 ถึง 180 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.42 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 8481805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดท่อ | วัสดุของตัวเครื่อง | Bolt Circle Dia | ชั่วคราว พิสัย | วัสดุดิสก์ | ประเภทการจัดการ | วัสดุที่เป็น Liner | สูงสุด แรงดันน้ำ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW223E8 | 8" | เหล็กหล่อ | 11.75 " | -30 ถึง 250 องศา F | อลูมิเนียม / บรอนซ์ | คันโยก | EPDM | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿28,276 | ||
CW323E8 | 8" | เหล็กหล่อ | 11.75 " | -30 ถึง 250 องศา F | อลูมิเนียม / บรอนซ์ | เกียร์ทำงาน | EPDM | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿31,847 | ||
P2855E 2 " | 2" | อลูมิเนียม | 3.75 " | 0 ถึง 180 องศา F | เหล็กดัดชุบนิกเกิล | คันโยก | EPDM | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿11,454 | ||
P2855E 3 " | 3" | อลูมิเนียม | 4.875 " | 0 ถึง 180 องศา F | เหล็กดัดชุบนิกเกิล | คันโยก | EPDM | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿15,160 | ||
P2855E 4 " | 4" | อลูมิเนียม | 5.875 " | 0 ถึง 180 องศา F | เหล็กดัดชุบนิกเกิล | เกียร์ทำงาน | EPDM | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿20,136 | ||
P2855E 5 " | 5" | อลูมิเนียม | 7" | 0 ถึง 180 องศา F | เหล็กดัดชุบนิกเกิล | เกียร์ทำงาน | EPDM | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿27,673 | ||
P2855H 2 " | 2" | อลูมิเนียม | 3.75 " | 0 ถึง 180 องศา F | เหล็กดัดชุบนิกเกิล | คันโยก | ไฮดริน | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿11,454 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.