MILWAUKEE VALVE CW323E เวเฟอร์ 8 วาล์วผีเสื้อ 8 นิ้ว Ci Epdm Gear
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วผีเสื้อ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
Bolt Circle Dia | 11.75 " |
วัสดุดิสก์ | อลูมิเนียม / บรอนซ์ |
ประเภทการจัดการ | เกียร์ทำงาน |
วัสดุที่เป็น Liner | EPDM |
ดึง Dia | 3 / 4-10 |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนรูโบลต์ | 2 |
ขนาดท่อ | 8" |
สไตล์ | ขนมปังเวเฟอร์ |
ชั่วคราว พิสัย | -30 ถึง 250 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 24.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.85 |
รหัส HS | 8481803030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ขนาดท่อ | วัสดุของตัวเครื่อง | Bolt Circle Dia | ชั่วคราว พิสัย | วัสดุดิสก์ | ประเภทการจัดการ | วัสดุที่เป็น Liner | สูงสุด แรงดันน้ำ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW223E8 | 8" | เหล็กหล่อ | 11.75 " | -30 ถึง 250 องศา F | อลูมิเนียม / บรอนซ์ | คันโยก | EPDM | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿28,276 | |
P2855E 2 " | 2" | อลูมิเนียม | 3.75 " | 0 ถึง 180 องศา F | เหล็กดัดชุบนิกเกิล | คันโยก | EPDM | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿11,454 | |
P2855E 3 " | 3" | อลูมิเนียม | 4.875 " | 0 ถึง 180 องศา F | เหล็กดัดชุบนิกเกิล | คันโยก | EPDM | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿15,160 | |
P2855E 4 " | 4" | อลูมิเนียม | 5.875 " | 0 ถึง 180 องศา F | เหล็กดัดชุบนิกเกิล | เกียร์ทำงาน | EPDM | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿20,136 | |
P2855E 5 " | 5" | อลูมิเนียม | 7" | 0 ถึง 180 องศา F | เหล็กดัดชุบนิกเกิล | เกียร์ทำงาน | EPDM | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿27,673 | |
P2855E 6 " | 6" | อลูมิเนียม | 8.13 " | 0 ถึง 180 องศา F | เหล็กดัดชุบนิกเกิล | คันโยก | EPDM | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿31,741 | |
P2855H 2 " | 2" | อลูมิเนียม | 3.75 " | 0 ถึง 180 องศา F | เหล็กดัดชุบนิกเกิล | คันโยก | ไฮดริน | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿11,454 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.