Milwaukee Valve Up509 - 112 | เช็คสวิงตะกั่วต่ำ Vlv Brz 1-1/2 | 5emx6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE VALVE UP509 - 112 เช็ควาล์วสวิงตะกั่วต่ำสีบรอนซ์ 1-1/2 | AE3PWF 5EMX6

MILWAUKEE VALVE UP509 - 112 วาล์วตรวจสอบวงสวิงตะกั่วต่ำบรอนซ์ 1-1 / 2

In Stock
รายการ: AE3PWF รุ่น: UP509 - 112อ้างอิงข้าม: 5EMX6
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
฿10,991 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตะกั่วต่ำสวิงเช็ควาล์ว
แคปไปที่ศูนย์ทางเข้า2-3 / 8 "
ประเภทการเชื่อมต่อthreaded
แคร็กความดัน0.75 ถึง 1 psi
ไหล76 กรัมต่อนาที
ความยาว4"
วัสดุบรอนซ์
สูงสุด แรงดันไอน้ำ150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว200 องศา F
ตำแหน่งการติดตั้งด้วยแรงกดดันที่มาจากใต้แผ่นดิสก์
ความสูงโดยรวม2.375 "
ขนาด1.5 "
ความกว้าง1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.17
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)54.36
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.91
รหัส HS8481301090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อไหลความยาวความสูงโดยรวมขนาดความกว้างราคา
MILWAUKEE VALVE UP509 - 14 เช็ควาล์วสวิงตะกั่วต่ำสีบรอนซ์ 1/4 | AE3PVZ 5EMX0 ขึ้น 509 - 14threaded3.3 กรัมต่อนาที2.125 "1.437 "1 / 4 "1 / 4 "฿4,163
MILWAUKEE VALVE UP509 - 38 เช็ควาล์วสวิงตะกั่วต่ำสีบรอนซ์ 3/8 | AE3PWA 5EMX1 ขึ้น 509 - 38threaded6 กรัมต่อนาที2.125 "1.437 "3 / 8 "3 / 8 "฿4,163
MILWAUKEE VALVE UP509 - 12 เช็ควาล์วสวิงตะกั่วต่ำสีบรอนซ์ 1/2 | AE3PWB 5EMX2 ขึ้น 509 - 12threaded10 กรัมต่อนาที2 5 / 16 "1.437 "1 / 2 "1 / 2 "฿4,163
MILWAUKEE VALVE UP509 - 34 เช็ควาล์วสวิงตะกั่วต่ำสีบรอนซ์ 3/4 | AE3PWC 5EMX3 ขึ้น 509 - 34threaded18 กรัมต่อนาที2.625 "1 11 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "฿4,781
MILWAUKEE VALVE UP509 1 เช็ควาล์วสวิงตะกั่วต่ำ สีบรอนซ์ 1 นิ้ว | AE3PWD 5EMX4 อัพ509 1threaded31 กรัมต่อนาที3.25 "2"1"1"฿6,578
MILWAUKEE VALVE UP509 - 114 เช็ควาล์วสวิงตะกั่วต่ำสีบรอนซ์ 1-1/4 | AE3PWE 5EMX5 ขึ้น 509 - 114threaded54 กรัมต่อนาที3 9 / 16 "2.125 "1.25 "1.25 "฿9,158
MILWAUKEE VALVE UP509 2 เช็ควาล์วสวิงตะกั่วต่ำ สีบรอนซ์ 2 นิ้ว | AE3PWG 5EMX7 อัพ509 2threaded131 กรัมต่อนาที4.75 "2 13 / 16 "2"2"฿15,904

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE VALVE UP509 - 112 วาล์วตรวจสอบวงสวิงตะกั่วต่ำบรอนซ์ 1-1 / 2
฿10,991 / หน่วย